GAST 7Z779 Pumppu Tyhjiö 1 Hp | AF3NQG

GAST 7Z779 Pumppu tyhjiö 1 Hp

Varastossa
Tuote: AF3NQG Malli: 7Z779

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,384.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPyörivä siipi
MalliÖljytön
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg17.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI17.00
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg9.50
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg1.00
Täyden kuorman ampeerit10.0/5.0
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Sisääntulon koko3 / 4 "NPT
Maks. PSI jatkuu / sis.15
Maks. Tyhjiö27.0 "Hg
Poistoaukon koko3 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus11.31 "
Kokonaispituus11.19 "
kokonaisleveys7.63 "
Vaihe1
RPM1725
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.715
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaa ilma CFM @ 10 PSI (12.50)
    • Moottorin kiinnitys (suljettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPkokonaisleveysVaiheJänniteHzSisääntulon kokoHinta
GAST 0523-V4-SG588DX-tyhjiöpumpun pyörivä siipi 1/4 hv 26 tuumaa Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41
GAST 0523-V191Q-G588DX -pumppu tyhjiö 1/4 hv | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€855.09
GAST 0823-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,218.81
GAST 1023-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
GAST 1423-103Q-G625 -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,417.29
GAST 1423-103Q-G626X -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,437.04
GAST 2067-V108 -pumppu tyhjiö 1 hv | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 7Z779 Pumppu tyhjiö 1 Hp
€2,384.76 / yksikkö