GAST 0523-V4-SG588DX-tyhjiöpumpun pyörivä siipi 1/4 hv 26 tuumaa Hg | AC9WLK 3KYY4

GAST 0523-V4-SG588DX tyhjiöpumppu pyörivä siipi 1/4 Hp 26 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AC9WLK Malli: 0523-V4-SG588DXRistiviite: 3KYY4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPyörivä siipi
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg4.20
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg2.80
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.10
Täyden kuorman ampeerit4.5
KoteloValurauta
HP1/4
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
Maks. Tyhjiö26 "Hg
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus10.47 "
Kokonaispituus17.22 "
kokonaisleveys8.03 "
Vaihe1
Virtajohdon10 jalan johto / kytkin / pistoke
RPM1725
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0325
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8414801660
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) tyhjiöpumppu on ihanteellinen jatkuvaan käyttöön matalapaineisiin ja matalapaineisiin sovelluksiin. Hiljaisen toiminnan vuoksi sitä käytetään usein lääketieteellisissä, hammaslääketieteellisissä, lampi-ilmastus- ja laboratoriosovelluksissa. Lisäksi tämä pienikokoinen yksikkö tarjoaa korkeavirtausilmaa (4.2 cfm) ilman pulssia sovelluksissa, jotka vaativat jatkuvaa ilmanpainetta/virtausta.

Ominaisuudet:

  • Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) tyhjiöpumpussa on sisäänrakennettu äänenvaimennin sisäiseen äänenvaimennusta varten ja suodatin, joka estää epäpuhtauksien pääsyn yksikön sisään.
  • Siinä on kaksi 1/4 tuuman NPT-porttia paine- ja alipaineletkujen liittämistä varten.
  • Tässä pumpussa on pysyvästi voideltuja ja suljetut laakerit sekä itsesäätyvät ja itsevoitelevat pyörivät siivet jatkuvaan käyttöön.
  • Sen moottorin teho on 1/4 hv ja sen jännite on 115 / 208-230 VAC ja 4.5 A virta.
  • Se voi tuottaa 10 barin (0.69 psi) maksimipaineen ja 26 mbarin (880.46 tuuman hg) alipaineen.
  • Tämän pumpun kotelo on valmistettu valuraudasta kestävyyden vuoksi ja estää taipumisen/murtumisen raskaan kuormituksen aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Huoltosarjat: Nämä sarjat sisältävät suodattimet, tiivisteet, siivet ja sydämen tämän tyhjiöpumpun ylläpitämiseen ja sen käyttöajan maksimoimiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi pyöriväsiipiiset tyhjiöpumput ovat parempia kuin kalvo- tai mäntäyhdistelmäpumput?

A. Pyörivät siipi-tyhjiöpumput tuottavat korkeamman paineen tai tyhjiön (ilmatilavuudessa) jatkuvasti verrattuna kalvo- tai mäntätyhjiöpumpuihin.

K. Onko tässä Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) tyhjiöpumpussa mitään turvamekanismia?

A. Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) -tyhjiöpumppu tarjoaa lämpöylikuormitussuojan, joka estää moottorin käämien vaurioitumisen, jos pumppu jumittuu käytön aikana.

K. Mikä on tämän Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) tyhjiöpumpun käyttölämpötila?

V. Tämä Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) tyhjiöpumppu toimii lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 104 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPkokonaisleveysVaiheJänniteHzSisääntulon kokoHinta
GAST 0523-V191Q-G588DX -pumppu tyhjiö 1/4 hv | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€855.09
GAST 0823-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,218.81
GAST 1023-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
GAST 1423-103Q-G625 -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,417.29
GAST 1423-103Q-G626X -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,437.04
GAST 2067-V108 -pumppu tyhjiö 1 hv | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
GAST 2567-V108 -pumpun tyhjiö 1.5 hv | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 0523-V4-SG588DX tyhjiöpumppu pyörivä siipi 1/4 Hp 26 tuumaa Hg
€1,206.41 / yksikkö