LUXO 23727RB binokulaarimikroskooppi 7x-45x säädettävä diopteri | AF8LYZ 28CR61

LUXO 23727RB binokulaarinen mikroskooppi 7x-45x säädettävä diopteri

Varastossa
Tuote: AF8LYZ Malli: 23727RBRistiviite: 28CR61

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,269.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikarimikroskooppi
Pohjamitta10 "x 10"
Kapasiteetti Max.10
Okulaarin astelevyEi
Näkökenttä23mm
Tarkennuskorkeus enintään7.7 "
ValaistusHimmennettävä 40 LED-rengasvalo
Pituus26 "Vaakasuora puomiteline
ValonlähdeLED
Suurennos7X-45X
Maks. Työkappaleen korkeus5.7 "
Optinen putkiKiikari, kaksoissäädettävä diopteri
VirtalähdeTulo 100-240V, 50/60 HZ Lähtö 24V, 750 Ma
JalustatyyppiDual Arm -puomi
Taulukon koko10 "x 10"
TyyppiStereo
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)84.46
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi9011900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LUXO 23728RB binokulaarimikroskooppi 7x-45x säädettävä diopteri | AF8LZA 28CR62 23728RB26 "vaakasuora puomiteline€3,615.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 23727RB binokulaarinen mikroskooppi 7x-45x säädettävä diopteri
€3,269.10 / yksikkö