VESTIL DCR-205-sarjan haarukkatrukkien rumputelineet/pyörittäjät, 12V DC-virtalähde


Suodattaa
Rummun pidätysmenetelmä: Ketju , Rummun koko: 55 gal. , Fork Pocket Center: 32 " , Haarukkataskun korkeus: 2 5 / 8 " , Haarukkataskun leveys: 7 5 / 8 " , Haarukan paksuus: 2" , Materiaali: Teräs , Virtalähde: Sähköjohdoton , Kierto: 360 astetta , Kelan/kelan pituus (Ft.): 4 - 20 jalkaa , Jännite: 12V DC-
TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriHinta (ei alv)
A
DCR-205-8-DC
800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,668.40
B
DCR-205-12-DC
1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Sininen, keltainen€5,530.90

DCR-205-sarjan haarukkatrukkien rumputelineet/pyörittäjät, 12V DC-virtalähde

Vestil DCR-205 -sarjan haarukkatrukkien rumpukannattimia/rotaattoreita käytetään raskaiden rumpujen kuljettamiseen, nostamiseen, pyörittämiseen ja kallistamiseen haarukkatrukilla. Ne ovat välttämättömiä tiloissa, joissa käsitellään suuria määriä tynnyreitä, kuten varastoissa, tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa. Nämä haarukkatrukkien/rotaattorit tarjoavat mutteriavaimen rumpujen avaamiseen ja sulkemiseen. Niissä on ketjulukkojärjestelmä, joka varmistaa tukevan otteen rummuista käsiteltäessä tai pidossa, ja ne on varustettu ketjulla, joka mahdollistaa rummun pyörimisen kuljettajan istuimelta. Näiden haarukkatrukkien rumputelineiden/rotaattorien avulla käyttäjät voivat kuljettaa ja pyörittää teräsrumpuja haarukkatrukilla. Niitä on saatavana 800 ja 1200 lb:n nostokapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?