GAST Pyörivät siipipumput


Kaasu pyörivät siipipumput ja -kompressorit on suunniteltu toimimaan jatkuvasti matalapaine- ja matalapainepumppusovelluksissa.

Suodattaa
Suunnittelu: Öljytön , Asunto: Valurauta , RPM: 1725
TyyliMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPkokonaisleveysVaiheJänniteHzSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
7Z779
11.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,384.76
A
7Z778
11.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,517.65
B
2067-V108
11.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
B
2567-V108
11.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11
A
7Z782
12.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT€2,421.21
C
0523-V191Q-G588DX
14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€807.84
D
0823-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,198.54
D
1023-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
E
1423-103Q-G625
16.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,394.68
E
1423-103Q-G626X
16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,421.40
F
0523-V4-SG588DX
17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41

Pyörivät siipipumput

Gast pyörivät siipipainepumput ja kompressorit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja matalapaineisiin pumppaussovelluksiin. Niissä on 50/60 Hz: n epäkeskeinen moottori, joka pystyy tuottamaan tehoa jopa 1.5 hv. Pumput on voideltu pysyvästi öljykammion kautta, ja niissä on itsesäätyvät ja itsevoitelevat siivet sekä 10 jalan virtajohto. Näitä pyöriväsiipipumppuja on saatavana 3/8, 1/4 ja 3/4 tuuman NPT-aukkoina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Kun litteät siivet pyörivät sylinterimäisessä kotelossa, tapahtuu pumppausmekanismi.
  • Epäkeskisesti asennettu roottori kääntyy ja siivet liukuvat sisään ja ulos uristaan ​​keskipako- ja painekuormitusvoimien vaikutuksesta.
  • Tämä prosessi luo sarjan tilavuudeltaan epätasaisia ​​ilmaosastoja kotelon seinää vasten.
  • Nämä osastot suurenevat syklin imuosan aikana, jolloin imuaukkoon muodostuu tyhjiö ja pienenee syklin poisto-osuuden aikana, jolloin syntyy painetta poistoaukkoon.

Ominaisuudet

  • Niissä on 50/60 Hz, epäkeskisesti sijoitettu moottori pulssivapaata ilmavirtausta varten maksiminopeudella 1725 RPM.
  • Niiden kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, alhaisen käynnistys- ja käyntivääntömomentin sekä minimaalisen tärinän käytön aikana.
  • Niissä on lämpösuojat, jotka haihduttavat jatkuvan moottorin toiminnan tuottamaa lämpöä ja estävät moottorin vikoja.
  • Nämä yhdistelmäpumput on integroitu suodattimiin, jotka keräävät epäpuhtaudet ja hiukkaset, jotka voivat tunkeutua ilmavirtaan ja tarjoavat puhdasta ilmaa koko ajan.
  • Ne imevät ilmaa ilmakammioon, jossa pyörivät siivet synnyttävät ilmanpainetta ja alipainetta, ja ne voidellaan pysyvästi öljykammion kautta, jotta komponentit liikkuvat sujuvasti.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi ilmavirtaus on pulssiton?

Tyhjiö- ja painevirtaus on pulsaatiovapaa, koska tulo- ja poistoaukoissa ei ole venttiileitä ja ilma liikkuu jatkuvasti eikä ajoittain.

Mikä on äänenvaimentimen etu?

Näissä pumpuissa on äänenvaimennin, joka vaimentaa ääntä ja mahdollistaa alhaisen toimintamelutason jopa 38 dB

Mihin pyöriviä siipipumppuja käytetään?

Näitä pumppuja käytetään korkeapaineisissa hydraulipumpuissa ja autoissa, kuten ahtauksessa, ohjaustehostimessa ja ilmastoinnissa. Niitä käytetään myös keskitason paineissa, mukaan lukien hiilihapottimet suihkulähteiden virvoitusjuoma-automaateissa ja espressokeittimissä.

Mikä on öljyttömän suunnittelun tarkoitus?

Öljytön muotoilukompressori ei käytä voitelua puristus-/tyhjiökammiossa. Sen sijaan ne on päällystetty erityisillä kitkaa vähentävillä kemikaaleilla, jotka on suunniteltu itsevoiteleviksi, mikä estää kriittisten komponenttien kulumisen.

Ovatko nämä Gast-kiertosiipipumput saatavana vain yksivaiheisina syöttöversioina?

Suurin osa pyörivistä siipipumpuista on saatavana yksivaiheisina, mutta tuotemerkin pumpuina 7Z783 & 1423-103Q-G625 yksiköitä on saatavana kolmivaiheisena kokoonpanona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?