GAST 0523-V191Q-G588DX -pumppu tyhjiö 1/4 hv | AD7LAL 4F740

GAST 0523-V191Q-G588DX pumppu tyhjiö 1/4 hp

Varastossa
Tuote: AD7LAL Malli: 0523-V191Q-G588DXRistiviite: 4F740

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€855.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPyörivä siipi
MalliÖljytön
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg5.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI4.80
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg3.00
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.50
Täyden kuorman ampeerit4.6/2.3
KoteloValurauta
HP1/4
Hz50/60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
Maks. Tyhjiö26 "Hg
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7.35 "
Kokonaispituus14.72 "
kokonaisleveys6.37 "
Vaihe1
RPM1725
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.2325
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8414801660
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 0523-V191Q-G588DX tyhjiöpumppua käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan luotettavaa ja tasaista tyhjiötehoa. Se sopii erinomaisesti lääketieteellisiin laitteisiin, ympäristön valvontaan ja teollisuusprosesseihin, joissa kontaminaatiovapaat ja vähän huoltoa vaativat tyhjiöratkaisut ovat välttämättömiä.

Ominaisuudet:

  • Tässä tyhjiöpumpussa on valurautainen kotelo, joka parantaa suojaa.
  • Se saavuttaa 26 tuuman Hg:n maksimityhjiön ja 1/4 tuuman NPT-ulostulon yhteensopivuuden vuoksi standardiliitäntöjen kanssa.
  • Tässä tyhjiöpumpussa on öljytön rakenne, joka vähentää kontaminaatiota ja helpottaa huoltoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suodattimen tarkoitus?

V. Tämän mallin suodatin vangitsee epäpuhtaudet ja hiukkaset, jotka voivat tunkeutua ilmavirtaan ja tarjoaa puhdasta ilmaa koko ajan.

K. Mitä lämpösuojat ovat?

V. Lämpösuojat ovat lämpöä tunnistavia elementtejä, jotka estävät moottorin vaarallisen ylikuumenemisen ja suojaavat sisäisiä osia.

K. Mitä eroa on jatkuvalla ja jaksoittaisella käytöllä?

V. Jatkuvakäyttöiset moottorit pystyvät toimimaan jatkuvasti nimellistehollaan säädetyllä lämpötila-alueella, kun taas jaksoittaiset moottorit toimivat lyhyen aikaa ja sammuvat sitten joko pitkäksi ajaksi tai lyhyeksi ajaksi sovelluksesta riippuen.

K. Kuinka asennan Gast 0523-V191Q-G588DX -tyhjiöpumpun?

A.

  • Aseta pumppu haluttuun paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
  • Liitä pumpun sisääntulo järjestelmään, joka vaatii tyhjiötä yhteensopivalla letkulla.
  • Kiinnitä pumpun ulostulo sille tarkoitettuun tilaan tai pakojärjestelmään.
  • Liitä pumppu sopivaan virtalähteeseen määritettyjen sähkövaatimusten mukaisesti.
  • Käynnistä pumppu tyhjiöprosessin aloittamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tyhjiöpumppua?

A.

  • Yhdistä alipainetaso ja virtausnopeus.
  • Varmista, että pumpun materiaalit sopivat prosessiisi.
  • Valitse kontaminaatioherkkyyden perusteella.
  • Varmista, että se täyttää hakemuksesi vaatimukset.
  • Yhdistä haluamasi äänenvoimakkuus.
  • Tarkista yhteensopivuus sähköasennuksesi kanssa.
  • Harkitse työtilan mukavuutta.
  • Arvioi alku- ja jatkuvat kulut.
  • Varmista, että se sopii käytettävissä olevaan tilaan.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän tyhjiöpumpun?

A.

  • Irrota virta.
  • Anna jäähtyä.
  • Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla.
  • Puhdista/vaihda tulosuodatin säännöllisesti.
  • Vaihda öljy öljyvoideltujen pumppujen suosituksen mukaisesti.
  • Tarkista ja vaihda kuluneet tiivisteet.
  • Varmista ilmanvaihtoa varten asianmukainen ilmavirtaus.
  • Hae ammattiapua suuriin ongelmiin.
  • Säilytä huoltokirjaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPkokonaisleveysVaiheJänniteHzSisääntulon kokoHinta
GAST 0523-V4-SG588DX-tyhjiöpumpun pyörivä siipi 1/4 hv 26 tuumaa Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41
GAST 0823-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,218.81
GAST 1023-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
GAST 1423-103Q-G625 -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,417.29
GAST 1423-103Q-G626X -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,437.04
GAST 2067-V108 -pumppu tyhjiö 1 hv | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
GAST 2567-V108 -pumpun tyhjiö 1.5 hv | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 0523-V191Q-G588DX pumppu tyhjiö 1/4 hp
€855.09 / yksikkö