AKRO-MILS 30124 Hyllykorit


Akro-Mils 30124 -sarjan hyllyhyllyt ovat hyödyllisiä tuotantolaitoksissa, sairaaloissa ja liikerakennuksissa pienten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Niitä on saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 22 1 / 8 " , Sisäleveys: 3" , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 23 5 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30124SININEN
sininen€12.73
B
30124 SCLAR
Poista valinta€15.03
C
30124Vihreä
Vihreä€12.73
D
30124RED
punainen€12.73
E
30124 YELLO
Keltainen€12.73

30124 Hyllykorit

Akro-Mils 30124 -sarjan hyllyhyllyt ovat hyödyllisiä tuotantolaitoksissa, sairaaloissa ja liikerakennuksissa pienten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Niitä on saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Ominaisuudet

  • Akro-Milsissä on teollisuuslaatuista polymeerirakennetta korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Nämä 4 tuuman korkeat hyllylaatikot kestävät jopa -20 asteen lämpötiloja, ja ne voidaan sijoittaa yhteen tyhjinä.
  • Niissä on useita jakajapaikkoja, joiden avulla tavarat voidaan jakaa yksittäisiin, irrotettaviin säilytyslokeroihin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29300 Korttipidike: Tämä pidike on ihanteellinen tarrojen kiinnittämiseen tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Akro-Mils 40120 jakaja: Tämä jakaja voidaan lisätä näihin astioihin jakaaksesi ne pienempiin säiliöihin.
  • Akro-Mils pieni ja suuri roskakorikupit luovat yksittäisiä irrotettavia säilytyslokeroita kuljetuksen helpottamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden roskakorien kantavuus?

Ne kestävät jopa 20 lb:n kuormia.

Kuinka puhdistan Akro-Mils 30124 -sarjan hyllysäiliöt?

Akro-Mils 30124 -sarjan hyllyastiat voidaan puhdistaa miedolla saippua-vesiliuoksella. Vältä kovien kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa roskakoria.

Kuinka säilyttää Akro-Mils 30124 -sarjan hyllysäiliöt?

Kun niitä ei käytetä, ne tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?