GAST 1023-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAN 4F742

GAST 1023-V131Q-SG608X pumpputyhjiö 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD7LAN Malli: 1023-V131Q-SG608XRistiviite: 4F742

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,203.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPyörivä siipi
MalliÖljytön
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg10.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI10.00
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg6.30
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.80
Täyden kuorman ampeerit12.2/6.1
KoteloValurauta
HP3/4
Hz50/60
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Maks. Tyhjiö26 "Hg
Poistoaukon koko3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus8.34 "
Kokonaispituus15.94 "
kokonaisleveys6.5 "
Vaihe1
RPM1725
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.9525
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8414801660
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 1023-V131Q-SG608X tyhjiöpumppu on valmistettu jatkuvaan käyttöön ja matalapaineisiin pumppaussovelluksiin. Se poistaa ilman tai kaasumaiset hiukkaset säiliöstä tyhjiön luomiseksi ja on hyödyllinen elintarvike- ja juomateollisuudessa, elektroniikassa, sellu- ja paperiteollisuudessa, lääketeollisuudessa, muoviteollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Kaasutyhjiöpumpussa on pysyvästi voideltuja ja suljetut laakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi ja valurautarakenne pidentää käyttöikää.
  • Tämä epäkeskisesti sijoitettu moottori pystyy tuottamaan jopa 3/4 hevosvoimaa.
  • Siinä on monijänniteinen kaksitaajuusmoottori, joka voi toimia 115/230 V AC 50 Hz taajuudella.
  • Tässä pumpussa on itsesäätyvät ja itsevoitelevat siivet, jotka vähentävät manuaalista työtä.
  • Se on varustettu äänenvaimentimella, joka vähentää pakoputken melua.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ilmatyökalujen puhdistusaineet: Nämä puhdistusaineet asetetaan imuventtiiliin puhaltamaan pois roskat ja tyhjentämään reitit.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppiset tulo- ja poistoaukot tässä pumpussa on?

A. NPT (National Pipe Tapered) kierteitetty sisään- ja ulostuloaukko.

K. Mikä on tämän pumpun tehontarve?

A.

  • Jännite - 115 / 230V AC syöttö
  • Virta - 12.2 / 6.1 A

K. Mikä on tämän pumpun suurin nopeus?

A. Kaasutyhjiöpumppu voi pyörittää juoksupyöräään enintään 1725 rpm:n nopeudella.

K. Mikä on tämän tyhjiöpumpun taajuusluokitus?

A. Gast 1023-V131Q-SG608X tyhjiöpumppu toimii 50/60 Hz:llä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPkokonaisleveysVaiheJänniteHzSisääntulon kokoHinta
GAST 0523-V4-SG588DX-tyhjiöpumpun pyörivä siipi 1/4 hv 26 tuumaa Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41
GAST 0523-V191Q-G588DX -pumppu tyhjiö 1/4 hv | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€855.09
GAST 0823-V131Q-SG608X -pumppu tyhjiö 3/4 hv | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,218.81
GAST 1423-103Q-G625 -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,417.29
GAST 1423-103Q-G626X -pumppu tyhjiö 1 hv | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,437.04
GAST 2067-V108 -pumppu tyhjiö 1 hv | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
GAST 2567-V108 -pumpun tyhjiö 1.5 hv | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 1023-V131Q-SG608X pumpputyhjiö 3/4 hv
€1,203.71 / yksikkö