CAROL CR6.30.02 Luokka kaapeli, vetopaketti, 23 AWG johdinkoko - Datakaapeli | CQ8GBL 21EN37

CAROL CR6.30.02 -kategorian kaapeli, vetopaketti, 23 AWG johdinkoko - datakaapeli

Varastossa
Tuote: CQ8GBL Malli: CR6.30.02Ristiviite: 21EN37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3535
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAROL CR6.30.10 Luokka kaapeli, vetopaketti, 23 AWG johdinkoko - Datakaapeli | CQ8GBK 21EN39 CR6.30.10€320.08
CAROL CP6.30.02 Luokka Kaapeli, vetopaketti, 23 AWG johdinkoko - Datakaapeli | CQ8GBM 21EN40 CP6.30.02€636.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CR6.30.02 -kategorian kaapeli, vetopaketti, 23 AWG johdinkoko - datakaapeli
€355.65 / yksikkö