SUPER-STRUT E145-5/8 kuusiomutteri, koko 5/8 tuumaa

Tuote: CF6AQK Malli: E145-5/8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliTeräs
Koko5 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145-5/8 kuusiomutteri, koko 5/8 tuumaa