FABORY U22551.087.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK | CG8MYZ 26LP89

FABORY U22551.087.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG8MYZ Malli: U22551.087.0475Ristiviite: 26LP89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8652
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.087.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK
€671.00 /pakkaus