ENERPAC RC-254 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus, 25.8 tonnia | AC9UJZ 3KD46

ENERPAC RC-254 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus, 25.8 tonnia

Varastossa
Tuote: AC9UJZ Malli: RC-254Ristiviite: 3KD46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,361.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2.31 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1"
Koko25 sävyinen.
Romahtanut korkeus8.5 "
Kauluslangan pituus1.94 "
Kaulalangan koko3 5/16"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.56 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen5.16 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus12.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys20.63 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.97 "
Dia ulkopuolella.3.38 "
Mäntä Dia.2.25 "
Männän sisäkierteen koko1 1/2 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.41 "
Tahti4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC254 hydraulisylinteriä käytetään rakennus-, valmistus-, öljy- ja kaasu-, kaivos-, kuljetus- ja logistiikkateollisuudessa sekä huolto- ja korjausteollisuudessa raskaiden nosto- ja työntösovelluksissa. Se tarjoaa poikkeuksellisen kestävyyden, monipuolisuuden ja tuottavuuden, joten se on erinomainen valinta vaativiin tehtäviin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on laakerijärjestelmä, jossa on komposiittikulutusnauhat optimaalista sivukuormitusta varten.
  • Tässä hydraulisylinterissä on vahvistettu pysäytysrengas, joka parantaa kestävyyttä ja sivukuormituksen kestävyyttä.
  • Se on varustettu esijännitetyllä Trio Hybrid -jousijärjestelmällä, mikä mahdollistaa nopeamman vetäytymisen.
  • Tässä hydraulisylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka takaavat alhaisen kulumisen ja pitkän käyttöiän.
  • Siinä on männänpyyhin, joka vähentää likaantumista ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Tämä hydraulisylinteri on integroitu kaulukseen ja männän kierteisiin sekä pohjan kiinnitysreikiin, mikä mahdollistaa helpon kiinnityksen useimmissa malleissa.
  • Siinä on paistettu emaliviimeistely lisäämään korroosionkestävyyttä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CR400 hydraulinen liitin: Tämä RC254-hydrauliikkasylinteri on pikairrotettavan hydrauliliittimen pistorasian puolisko. Tuotemerkin CR400-hydrauliliitin on yhteensopiva tämän sylinterin kanssa, mikä mahdollistaa nopean ja helpon liittämisen hydraulityökaluihin tai irrotuksen niistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän Enerpac RC-254 -hydrauliikkasylinterin?

A.

  • Aseta sylinteri haluttuun paikkaan asennusta varten.
  • Kohdista sylinterin kaulus ja männän kierteet vastaaviin laitteiston tai asennuspinnan kierteisiin.
  • Kiristä kaulus ja männän kierteet tiukasti varmistaaksesi varman liitoksen.
  • Käytä pohjan kiinnitysreikiä kiinnittääksesi sylinterin laitteeseen tai asennuspintaan, jos mahdollista.
  • Liitä hydrauliletkut tai liittimet hydraulisesta virtalähteestä sylinterin hydrauliliitäntöihin.
  • Varmista hydrauliletkujen tai liittimien oikea kohdistus ja tiiviit liitännät.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa hydraulisylinteriä?

A.

  • Kuormituskyky
  • Aivojen pituus
  • Käyttöpaine
  • Nopeusvaatimukset
  • Asennusvaihtoehdot
  • Ympäristöolosuhteet
  • Huolto ja huollettavuus
  • Budjetti ja kustannustehokkuus

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän hydraulisylinterin?

A.

  • Suorita säännölliset silmämääräiset tarkastukset vuotojen, vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Poista lika, roskat ja epäpuhtaudet puhtaalla liinalla tai harjalla.
  • Tarkkaile ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet hydraulinesteen vuotojen estämiseksi.
  • Voitele liikkuviin osiin sopivaa voitelua valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Tarkista ja vaihda hydraulineste säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Puhdista tai vaihda hydraulisuodattimet varmistaaksesi nesteen oikean puhtauden.
  • Noudata valmistajan antamia suositeltuja huoltoaikatauluja ja -menettelyjä.
  • Ota tarvittaessa yhteyttä pätevään teknikkoon tai huoltokeskukseen monimutkaisemmissa huolto- tai korjaustöissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,637.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-254 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus, 25.8 tonnia
€1,361.22 / yksikkö