Enerpac CR400 -hydrauliikkaliitin on pikaliitinsarjan naaraspuolinen pää, joka on suunniteltu katkaisutoimintoihin, kun se irrotetaan liittimen pistokkeesta.
Ominaisuudet:
- Siinä on teräsrakenne, jossa on sinkitty pinta, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tässä Enerpac hydraulisessa pikaliittimessä on 3/8 tuuman NPT-uroskierteet toisessa päässä ja FNPT-liitin toisessa päässä.
- Sen mukana tulee pölysuojus käytettäväksi naaras- ja urosliittimen puolikkaissa.
- Tätä Enerpac CR400 -hydrauliliitintä voidaan käyttää jopa 10000 XNUMX psi:n paineissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac GA45GC mittarisovitin: Tätä sovitinta käytetään tämän Enerpac CR400 -hydrauliliittimen kanssa painemittarien kätevään liittämiseen, mikä mahdollistaa hydraulijärjestelmän paineen tarkan seurannan käytön aikana.
- Enerpac Miesliittimet: Nämä nopeasti irrotettavat vähävuotoliittimet tarjoavat urosliitoskohdan hydraulikomponenteille ja letkuille.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tuote korroosionkestävä?
V. Kyllä, tuotteessa on sinkitty pinta, joka takaa erinomaisen korroosion- ja ruosteenkestävyyden.
K. Mikä on tämän liittimen nitriilitiivisteen tarkoitus?
V. Nitriilitiivistettä käytetään kestämään vettä, öljyä, maakaasua, happoja, emäksiä, hiilivetynesteitä ja monia muita kemikaaleja kytkimen suorituskyvyn parantamiseksi.
K. Mikä on holkkiliitos?
A. Holkkiliitos on suunniteltu mahdollistamaan minimaalisen välyksen akselien välillä ja siirtämään vääntömomenttia samalla kun se suojaa laitetta iskuilta, tärinältä ja päätykellukselta.
K. Mikä on Enerpac CR400 -hydrauliliittimen suurin käyttöpaine?
V. Tätä kytkintä voidaan käyttää jopa 10000 PSI:n paineissa.
K. Mitä tiivistettä tässä liittimessä käytetään?
V. Tässä hydraulisessa liittimessä on nitriilitiiviste, joka takaa erinomaisen repeytymisen ja hankauskestävyyden.
K. Mikä on Enerpac CR400 hydrauliliittimen suurin virtauskapasiteetti?
V. Tämän liittimen maksimivirtauskapasiteetti on 35 litraa minuutissa.