Ullakon poistoilmapuhaltimet

Suodattaa

TyyliMalliHinta (ei alv)
A10N202€165.65
A10N201€173.97
DAYTON -

Gable -ullakkotuulettimet, 120V

Daytonin päätyullakkotuulettimia käytetään ullakkoilman jäähdyttämiseen ja kierrättämiseen, ilmastoinnin kuormituksen vähentämiseen ja lämmön ja kosteuden kertymisen estämiseen. Nämä termostaattiohjatut päätytuulettimet tarjoavat jopa 1650 cfm:n virtausnopeuden, kun ne toimivat maksiminopeudella 1100 rpm. Vaihtoehtoja on saatavana 1/15, 1/10 ja 1/8 hv nopeuksilla.

TyyliMalliAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPRPMWattsHinta (ei alv)
A10W1933.112201/151050210€92.66
A10W1983.112201/151050210€110.37
B10W1963.513801/101100250€97.37
B10W2013.513801/101100250€65.70
B10W197416501/81100295€111.20
A10W199416501/81100295€138.01
C10W194416501/81100295€117.09
B10W195416501/81100295€123.40
BROAN NUTONE -

Kattoullakon tuuletin, 2285 neliömetriä Ft. Max. Ullakkoalue, 1500 rpm, automaattinen, 120V

MallieräHinta (ei alv)
356BKCH6JPC€406.28
Katso yksityiskohdat

Ullakon poistoilmapuhaltimet

Ullakkoilman tuulettimet tai tuulettimet tuovat tasaisesti puhdasta ilmaa ja minimoivat energiakustannukset jäähdyttämällä ullakkoja, kiertämällä ilmaa liiketiloissa, varastoissa, LVI- ja jäähdytyssovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa nämä kattotuulettimet sellaisilta merkeiltä kuin Broan, Dayton ja Ventamic. Ne auttavat poistamaan kertyneen kosteuden ja lämmön sekä vähentämään ilmastointilaitteiden yleistä rasitusta. Nämä puhaltimet pystyvät siirtämään jopa 1650 cfm ilmavirran, kun vääntömomentti on 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 ja 1/15 hv. Katolle asennettavat aurinkokäyttöiset ullakko-tuulettimet poistavat liiallisen lämmön ullakolta ja tuovat raitista ilmaa tuuletusaukkojen läpi estäen siten ylikuumenemisongelmat. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita, saatavana 18V ja 120V DC jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?