ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käyttökelpoista öljyä | AE2QWX 4Z482

ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käytettävä öljytilavuus

Varastossa
Tuote: AE2QWX Malli: PA-133Ristiviite: 4Z482

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,406.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus9 SCFM
Ilmanpaine60 - 120 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Max. Virtaus nimellispaineella8 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus8 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load40 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla8 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus ilman kuormaa40 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti36 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus36 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Enerpac P-133 ilmahydraulipumppu, joka on ihanteellinen käytettäväksi teollisuudessa, jossa paineilma on suositeltavampi voimanlähde hydraulisissa nostosovelluksissa
    • Vankka rakenne takaa kestävyyden ja helpon huollon
    • Kääntyvä kytkin helpottaa pumpun toimintaa ja hydrauliliitäntöjä
    • Pumppua ohjataan polkimella, jota käytetään käsin tai jalkalla
    • Kolmiasentoinen poljin sylinterin siirtämiseen, pitämiseen ja sisäänvetoon
    • Voi toimia useissa asennoissa ja on yhteensopiva yksitoimisten sylintereiden kanssa
    • Pohjan kiinnitysraot helpottavat asennusta
    • Ei kuormitusta lähtövirtausnopeus 40 kuutiometriä minuutissa
    • Käyttöilman painealue 60 - 120 psi

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä pumppu vain nostamiseen vai pystyykö se myös tukemaan laitteita nostettuina?

A. Enerpac PA-133 ilmahydraulipumppu soveltuu sekä esineiden nostamiseen että pitämiseen nostetussa asennossa.

K. Mikä merkitys painepumppujen arvoilla on?

V. Luokitus viittaa paineeseen, jonka pumppu pystyy käsittelemään rikkoutumatta. Varmista ostoa tehdessäsi, että hydraulipumppusi paineen on oltava alle sen järjestelmän paineen, jolla työskentelet.

K. Miten yksivaiheinen pumppu eroaa kaksivaiheisesta pumpusta?

A. Yksivaiheisissa pumpuissa on vain yksi paine ja yksi virtausnopeus. Ne kiinnitetään kampiakseliin tai kaupalliseen moottoriin. Moottoreihin on asennettu kaksivaiheiset pumput, jotka tuottavat paljon nestettä ja nopeuttavat sylinterin liikettä sisään ja ulos.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta
ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti Usable Oil, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.--€2,622.74
ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 ov. sisään. / min.---94-97 dBA€10,159.09
ENERPAC PATG-1102N ilmahydraulipumppu, 3/8 tuuman nesteportti NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,499.19
ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 ov. sisään. / min.15 ov. sisään. / min.---€2,112.30
ENERPAC PARG1102N -ilmalla toimiva hydraulipumppu, kapasiteetti 1/2 gallonaa | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,944.20
ENERPAC PATG-1105N Pumppu ilma / hydraulinen | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,773.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käytettävä öljytilavuus
€1,406.92 / yksikkö