SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 teollisuuspalloventtiilit, kierre- ja pistorasiapäät, FKM


Suodattaa
Pallo: CPVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: CPVC , Vartalo tyyli: Inline, True Union , Liitäntätyyppi: Liitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Lukitus Tee , Max. Paine: 235 psi WOG , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: Vitoton , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: CPVC , Varren tyyppi: Safe-T-leikkaus (R) , Temp. Alue: 73 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
1839-010C
1"€318.36
A
1839-015C
1.5 "€480.59
A
1839-005C
1 / 2 "€215.16
A
1839-020C
2"€692.51
A
1839-007C
3 / 4 "€266.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?