Enerpac PATG1102N Turbo II -ilmahydraulipumppu voi tuottaa korkealaatuista paineistussuoritusta pienellä vaivalla verrattuna käsikäyttöisiin hydraulipumppuihin ja minimaalisella energiankulutuksella verrattuna sähköisiin hydraulipumppuihin. Se on ihanteellinen kuormien nostamiseen, laskemiseen, vetämiseen ja työntämiseen tiettyyn iskunpituuteen asti offshore-, meri-, konepaja-, ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarvike- ja tuotantosovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Enerpac PATG1102N Turbo II -ilmahydraulipumppu soveltuu käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa nostamiseen tai paineen kohdistamiseen satunnaisissa sovelluksissa.
- Tämä hydraulipumppu on luonnostaan hiljainen, vain 76 dBA:n melu ja alhainen ilmankulutus 12 scfm.
- Siinä on kolmiasentoinen, käsi-/jalkakäyttöinen poljin, joka takaa erinomaisen pumpun ilman ja venttiilien hallinnan samalla kun sylinterin mäntiä siirretään, pidetään kiinni ja sisään.
- Tätä hydraulipumppua käytetään 40-125 psi:n ilmanpaineilla ja sen säiliöön mahtuu 127 kuutiometriä käyttökelpoista hydrauliöljyä.
- Siinä on vahvistettu, kestävä säiliö, joka mahdollistaa kiinteiden epäpuhtauksien laskeutumisen pohjalle ja siirtää lämpöä järjestelmästä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac MTB1-asennustelinesarja: Tämä asennuskiinnikesarja mahdollistaa Enerpac Turbo II:n asennuksen vaaka- tai pystypinnoille.
- Enerpac HC9206C letku: Tämä kuuden jalan letku toimittaa hydraulinesteitä (jopa 10000 psi) säilyttäen samalla järjestelmän eheyden.
- Enerpac Hydrauliöljy HF101: Tämä HF-sarjan öljy sisältää lietteenesto-, ruosteenesto- ja vaahdonestolisäaineita, jotka auttavat estämään kavitaatiota ja tarjoavat samalla maksimaalisen tilavuushyötysuhteen ja lämmönsiirron.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvallisuusominaisuuksia tässä Enerpac PATG1102N Turbo II -ilmahydraulipumpussa on?
A. Tämän hydraulipumpun säiliössä on sisäinen paineenalennusventtiili, joka suojaa yksikköä ylipaineistuksen varalta.
K. Mitä hyötyä tankkiin paluuportista on tässä Enerpac PATG1102N Turbo II -ilmahydraulipumpussa?
V. Tämä hydraulipumppu on varustettu paluusäiliöön liitännällä käytettäväksi kaukoventtiilisovelluksissa.
K. Mistä tämä Enerpac PATG1102N Turbo II -ilmahydraulipumppu on tehty?
V. Tässä pumpussa on ilmaa säästävä mäntä, jossa on kestävä yksiosainen rakenne ilmankulutuksen vähentämiseksi, raskaaseen käyttöön tarkoitettu säiliö ja tehokas valualumiininen ilmamoottori käyttöiän pidentämiseksi ja ilmankulutuksen vähentämiseksi.