DAYTON Potkurin tuulettimen lavat, 12/16/18 tuumaa


Daytonin potkurituulettimen lavat on suunniteltu kierrättämään ja poistamaan ilmaa LVI-järjestelmissä, jäähdytystorneissa ja varastoissa. Ne poistavat tehokkaasti höyryjä ja hajuja.

Suodattaa
Terän materiaali: Alumiini , Max. RPM: 1725 , Terien lukumäärä: 3 , Huomautukset: Näytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi , Kierto: CW kohti vastuuvapautta , Tyyppi: Korvaaminen
TyyliMalliTerän leveysPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiPotkurin dia.Hinta (ei alv)
A
2C354
5 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 °12 "€77.36
A
4C348
5 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€76.57
A
2C356
5 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 °12 "€77.37
A
4C459
5 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€77.82
A
2C358
7"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 °16 "€96.05
A
4C460
7"5 / 8 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€95.76
A
2C359
7"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€94.96
A
2C361
9.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 °18 "€95.75
A
2C363
9.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 °18 "€103.10

Potkurin tuulettimen lavat, 12/16/18 tuumaa

Dayton-potkurit ovat tuulettimen siipiä, jotka on suunniteltu kierrättämään ja poistamaan ilmaa ilmanvaihtosovelluksissa. Näissä tuulettimissa on 3 alumiinista valmistettua siipeä, jotka tarjoavat kevyen mutta kestävän rakenteen. Ne pyörivät myötäpäivään (poistosuuntaan nähden) ja toimitetaan säätöruuveilla asennuksen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä potkureita, joita on saatavana 12, 16 ja 18 tuuman potkureiden halkaisijalla Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Nämä Dayton-tuulettimen siivet on valmistettu alumiinirakenteesta, joka kestää korroosiota.
  • Ne pyörivät myötäpäivään ja niiden mukana toimitetaan kiinnitysruuveilla asennusta helpottavat.
  • Nämä Dayton-potkurin tuulettimen siivet pyörivät maksiminopeudella 1725 rpm.
  • 40 asteen nousulla nämä tuulettimen siivet ovat saatavilla 12, 16 ja 18 tuuman potkurin halkaisijalla.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on nousukulman merkitys näissä Dayton-potkurin tuulettimen lapoissa?

Nostokulma vaikuttaa suoraan puhaltimen siirtämän ilman määrään. Suurempi nousukulma luo aggressiivisemman terärakenteen, mikä lisää ilmavirtaa.

Kuinka huoltaa näitä Dayton-tuulettimen lapoja?

Säännöllinen huolto sisältää siipien puhdistamisen, vaurioiden tai kulumisen tarkistamisen ja puhaltimen tasapainottamisen tärinän ja melun vähentämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?