APPROVED VENDOR Kromattu messinkilinjainen palloventtiili, FNPT x MNPT


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Kromattu messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x MNPT , Kahvan materiaali: Kromattu teräs, vinyylipidike , Max. Paine: 900 psi CWP , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -40 - 400 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta (ei alv)
A
1PYX1
Vipu1 / 4 "€17.29
A
1PYX4
Vipu3 / 4 "€37.07
A
1PYX6
Vipu1.25 "€84.60
A
1PYX8
Vipu2"€207.23
A
1PYX2
Vipu3 / 8 "€17.29
A
1PYX3
Vipu1 / 2 "€24.02
A
1PYX5
Vipu1"€64.55
A
1PYX7
Vipu1.5 "€120.54
B
1PYY7
Lukittava vipu2"-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?