ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti Usable Oil, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534

ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti käyttööljy, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI

Varastossa
Tuote: AA8KTN Malli: PA1150Ristiviite: 18Y534

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,622.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus9 SCFM
Ilmanpaine60 - 120 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Max. Virtaus nimellispaineella8 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus8 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load40 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla8 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus ilman kuormaa40 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti80 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus80 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.35
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (40 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (60-120)
    • Polkupyörä (kolmiasentoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta
ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 ov. sisään. / min.---94-97 dBA€10,159.09
ENERPAC PATG-1102N ilmahydraulipumppu, 3/8 tuuman nesteportti NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,499.19
ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 ov. sisään. / min.15 ov. sisään. / min.---€2,112.30
ENERPAC PARG1102N -ilmalla toimiva hydraulipumppu, kapasiteetti 1/2 gallonaa | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,944.20
ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käyttökelpoista öljyä | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.-85 dBA€1,406.92
ENERPAC PATG-1105N Pumppu ilma / hydraulinen | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,773.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti käyttööljy, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI
€2,622.74 / yksikkö