ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen | AC2NMB 2LML7

ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen

Varastossa
Tuote: AC2NMB Malli: XA11Ristiviite: 2LML7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,319.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus13058 SCFM
Ilmanpaine30 - 125 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat H15.98 "
Max. Virtaus nimellispaineella15 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus15 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load120 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla15 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti61 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus61 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9225
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu muuntaa paineilman hydraulivoimaksi, mikä tarjoaa kompaktin ja kannettavan ratkaisun hydraulijärjestelmien käyttöön. Sitä käytetään auto-, rakennus- ja valmistusteollisuudessa työkalujen ja koneiden nostamiseen, puristamiseen, kiristykseen ja sähkökäyttöön.

Ominaisuudet:

  • Tämä hydraulipumppu sisältää suljetun hydraulijärjestelmän, joka estää epäpuhtauksien pääsyn tiivisteeseen ja vaurioittamasta sisäosia.
  • Tämä yksikkö on integroitu ulkoiseen paineensäätöventtiiliin paineasetusten muuttamiseksi ja käytetyn voiman säätämiseksi.
  • Siinä on kaksi ohjauspoljinta työkalun paineen lisäämiseksi ja vapauttamiseksi.
  • Tässä pumpussa on maadoitusruuvikonfiguraatio, joka lisää turvaa pumpun räjähdystä vastaan ​​ylipaineisissa olosuhteissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Hydrauliöljy HF100: Sitä käytetään hydraulijärjestelmien voiteluun, mikä varmistaa sujuvan toiminnan ja pidentää hydraulikomponenttien käyttöikää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa ilmakäyttöistä hydraulipumppua sovellukseeni?

A.

  • Suurin käyttöpaine
  • Virtausnopeus
  • Hydraulinesteen yhteensopivuus
  • Turvallisuusohjeet
  • Toimintaympäristö

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä ilmakäyttöistä hydraulipumppua?

A.

  • Varmista, että pumppu on tukevasti asennettu tai sijoitettu vakaalle pinnalle käytön aikana.
  • Tarkista pumppu, letkut ja liittimet vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Käytä pumppua sen määritetyllä painealueella vaurioiden tai vikojen välttämiseksi.
  • Pidä kehon osat poissa liikkuvista osista ja puristuskohdista pumpun ollessa käynnissä.
  • Huolehdi asianmukaisesta tuuletuksesta käyttöalueella, jotta vältytään savujen tai pakokaasujen kerääntymisestä.
  • Käytä pumppua vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen ja vältä sen ylikuormittamista.
  • Sammuta pumppu välittömästi ja tutki kaikki epätavalliset äänet, tärinä tai toimintahäiriöt.

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä ilmakäyttöinen hydraulipumppu?

A.

  • Varmista, että pumppu on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
  • Pyyhi pumpun ulkopinta puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi lika ja roskat.
  • Tarkista pumppu, letkut ja liittimet vaurioiden, vuotojen tai löystyneiden liitosten varalta.
  • Käytä paineilmaa tai pehmeää harjaa lian ja roskien poistamiseen pumpun tuuletusaukoista ja jäähdytysrivoista.
  • Tarkista ja ylläpidä oikea hydraulinesteen taso säiliössä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Voitele liikkuvat osat tai liitokset sopivalla valmistajan määrittelemällä voiteluaineella.
  • Pidä huoltokirjaa seurataksesi pumpun puhdistusta, nesteenvaihtoja, suodattimien vaihtoja ja korjauksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta
ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti Usable Oil, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.--€2,999.02
ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 ov. sisään. / min.---94-97 dBA€11,335.79
ENERPAC PATG-1102N ilmahydraulipumppu, 3/8 tuuman nesteportti NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,592.12
ENERPAC PARG1102N -ilmalla toimiva hydraulipumppu, kapasiteetti 1/2 gallonaa | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,967.05
ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käyttökelpoista öljyä | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.-85 dBA€1,566.68
ENERPAC PATG-1105N Pumppu ilma / hydraulinen | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,947.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen
€2,319.75 / yksikkö