ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa | AB2LVT 1MTF4

ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa

Varastossa
Tuote: AB2LVT Malli: ZA4208MXRistiviite: 1MTF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,335.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus20-100 SCFM
Ilmanpaine60 - 100 psi
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A11.6 "
Mitat B5.6 "
Mitat C11 "
Mitat D8.1 "
Mitat E15.4 "
Max. Virtaus nimellispaineella80 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtaus @ 100 psi850 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 10000 psi80 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5000 psi110 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 700 psi675 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti404 ov. sisään.
Äänitaso94-97 dBA
Käytettävä öljytilavuus1.75 gal.
VenttiilitoimintoSiirrä eteenpäin/Peruuta
VenttiilimalliVM32
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ZA-sarjan ilmahydraulipumppu, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa raskaiden koneiden ja työkappaleiden nostamiseen tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa
    • Korkea ohituspaine ja kaksinopeuksinen käyttö vähentävät jaksoaikaa ja korkea öljyvirta sekä Z-luokan pumpun suunnittelu tehokkuuden takaamiseksi
    • Kaksi tehdasasennettua ja säädettävää sisäistä varoventtiiliä ylikuormitussuojaa varten ja näkömittari öljyn tason helppoon seurantaan
    • Sisäänrakennettu kantokahva työmaalla siirrettävyyttä ja jalan / käden käyttöä käyttäjän mukavuutta varten
    • Öljytilavuus @ 0 PSI (850 ov. Tuumaa / min)
    • Käyttöilma PSI (60-100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta
ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti Usable Oil, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.--€2,999.02
ENERPAC PATG-1102N ilmahydraulipumppu, 3/8 tuuman nesteportti NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,592.12
ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 ov. sisään. / min.15 ov. sisään. / min.---€2,319.75
ENERPAC PARG1102N -ilmalla toimiva hydraulipumppu, kapasiteetti 1/2 gallonaa | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,967.05
ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käyttökelpoista öljyä | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.-85 dBA€1,566.68
ENERPAC PATG-1105N Pumppu ilma / hydraulinen | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,947.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa
€11,335.79 / yksikkö