ENERPAC PATG-1105N Pumppu ilma / hydraulinen | AE7NBA 5ZL44

ENERPAC PATG-1105N pumppu ilma/hydraulinen

Varastossa
Tuote: AE7NBA Malli: PATG-1105NRistiviite: 5ZL44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,947.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus12 SCFM
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A15.6 "
Mitat B7.92 "
Mitat C8.22 "
Mitat D9.04 "
Mitat E4"
Mitat H5.08 "
Ulottuvuus J5.75 "
Mitat L3.28 "
Mitta M17.2 "
Max. Virtaus nimellispaineella10 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Lähtövirtausnopeuden kuormitus10 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load60 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus kuormalla120 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus ilman kuormaa60 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Pumpun ohjausKäsi/jalka
Säiliön kapasiteetti230 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (60 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (40-125)
    • Polkupyörä (kolmiasentoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta
ENERPAC PA1150 ilmahydraulipumppu, 80 tuuman Cu. Kapasiteetti Usable Oil, 8 tuumaa Cu./min Öljyvirtaus, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.--€2,999.02
ENERPAC ZA4208MX kaksinopeuksinen, ilmahydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, käytettäväksi yksitoimisten sylintereiden kanssa | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 ov. sisään. / min.---94-97 dBA€11,335.79
ENERPAC PATG-1102N ilmahydraulipumppu, 3/8 tuuman nesteportti NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,592.12
ENERPAC XA11 ilmakäyttöinen hydraulipumppu, 10000 PSI, yksitoiminen, 3-tie, manuaalinen | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 ov. sisään. / min.15 ov. sisään. / min.---€2,319.75
ENERPAC PARG1102N -ilmalla toimiva hydraulipumppu, kapasiteetti 1/2 gallonaa | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,967.05
ENERPAC PA-133 ilmahydraulipumppu, 36 kuutiometriä käyttökelpoista öljyä | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.-85 dBA€1,566.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PATG-1105N pumppu ilma/hydraulinen
€1,947.34 / yksikkö