ENERPAC hydraulipumput


Suodattaa
Sylinterin yhteensopivuus: Yksinäinen näyttelijä , Mitta H1: 5.98 " , Koko J: 5.75 " , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Lähtövirtaus @ 100 psi: 850 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 10000 psi: 80 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 5000 psi: 110 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 700 psi: 675 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus ilman kuormitusta: 120 ov. sisään. / min. , Virtalähde: Ilma , Venttiilin malli: VM32 , Venttiilin toiminta: manuaalinen
TyyliMalliMitta MIlmankulutusMitat AMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus kuormallaLähtövirtaus ilman kuormaaPumpun ohjausÄänitasoHinta (ei alv)
A
PA-133
-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.-85 dBA€1,406.92
B
XA11
-13058 SCFM-15 ov. sisään. / min.15 ov. sisään. / min.---€2,112.30
C
PA1150
-9 SCFM-8 ov. sisään. / min.8 ov. sisään. / min.40 ov. sisään. / min.--€2,622.74
D
ZA4208MX
-20-100 SCFM11.6 "80 ov. sisään. / min.---94-97 dBA€10,159.09
E
PARG1102N
--12.33 "10 ov. sisään. / min.--Riipus-€2,944.20
F
PATG-1102N
13.62 "12 SCFM12.33 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,499.19
G
PATG-1105N
17.2 "12 SCFM15.6 "10 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.60 ov. sisään. / min.Käsi/jalka-€1,773.19

hydraulipumput

Enerpac-hydraulipumppuja käytetään yksitoimisten sylintereiden kanssa raskaiden koneiden ja työkappaleiden nostamiseen tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa. He käyttävät paineilmaa voiman luomiseen nesteiden siirtämiseksi putkiston läpi. Näissä hydraulipumpuissa on suljettu hydraulijärjestelmä, joka estää epäpuhtauksien pääsyn tiivisteeseen ja vahingoittaa sisäosia. Ne on integroitu ulkoiseen paineen säätöventtiiliin paineasetusten muuttamiseksi ja käytetyn voiman säätämiseksi sekä sisäänrakennetulla näkötasomittarilla, jossa on sisäiset varoventtiilit ylikuormitusta varten. Valitse laajasta valikoimasta hydraulipumppuja, jotka ovat saatavana jalka-, käsi- ja manuaalipolttotoiminnolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?