DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä | AC8FGJ 39P490

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Roiskeenestokaappi, seinäkiinnike, 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AC8FGJ Malli: 534AV-50Ristiviite: 39P490

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvontakaappi
OvityyppiYksi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/18
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys5-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus16.156 "
kokonaisleveys15 "
Hyllyn kapasiteetti40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiOvityyppiMitataLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 3 hyllyä, kapasiteetti 30 Lbs | AC8FGE 39P486 052-5040 lbYksi20/18-212.75 "30 "13.75 "€322.01
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä, kapasiteetti 45 Lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lbYksi20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€536.52
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Kaappi, jossa työntökahva, keltainen | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "€986.70
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Spill Control Cabinet, 14 Gauge, 5 hyllyä, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tuumaa | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 lbKaksinkertainen14-524 "78 "36 "€2,905.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Roiskeenestokaappi, seinäkiinnike, 2 hyllyä
€119.71 / yksikkö