DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Spill Control Cabinet, 14 Gauge, 5 hyllyä, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tuumaa | AC8FGH 39P489

DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Roiskesuojakaappi, 14 mittaria, 5 hyllyä, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tuumaa

Tuote: AC8FGH Malli: 3501-HDL-50Ristiviite: 39P489
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,905.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvontakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriKeltainen
OvityyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti300 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiOvityyppiMitataLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 3 hyllyä, kapasiteetti 30 Lbs | AC8FGE 39P486 052-5040 lbYksi20/18-212.75 "30 "13.75 "€322.01
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä, kapasiteetti 45 Lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lbYksi20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€536.52
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Kaappi, jossa työntökahva, keltainen | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "€986.70
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 lbYksi20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "€119.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Roiskesuojakaappi, 14 mittaria, 5 hyllyä, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tuumaa
€2,905.59 / yksikkö