ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset DC-muoviset puhaltimet, joissa on pieni säiliö ja kanava, 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Liitäntäkoko: 15 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Kanavan materiaali: Vinyyli , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Suorittaa loppuun: PVC-päällystetty , Sulakkeen tyyppi: Inline 30A , Materiaali: polyeteeni , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 816 CFM , Terien lukumäärä: 6 , Tyyppi: aksiaalinen , Jännite: 12V DC-
TyyliMalliNykyinen piirrettyKorkeusHPPituusMaks. KierroslukuLeveysHinta (ei alv)
A
9536-50
22A14 1 / 2 "1 / 4 hp32 "3800 RPM13 1 / 2 "€940.80
B
9536-15
25A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "€751.88
B
9536-25
25A14 1 / 2 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "€817.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?