DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Kaappi, jossa työntökahva, keltainen | AC8FGG 39P488

DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Roiskeenestokaappi, kahva, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8FGG Malli: 2210-50Ristiviite: 39P488

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€986.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvontakaappi
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
Kahvan tyyppi3-pisteinen, avainkahva
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Laatikoiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus38.38 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)107
Laivan leveys (cm)92.39
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiOvityyppiMitataLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 3 hyllyä, kapasiteetti 30 Lbs | AC8FGE 39P486 052-5040 lbYksi20/18-212.75 "30 "13.75 "€322.01
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä, kapasiteetti 45 Lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lbYksi20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€536.52
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Spill Control Cabinet, 14 Gauge, 5 hyllyä, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tuumaa | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 lbKaksinkertainen14-524 "78 "36 "€2,905.59
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 lbYksi20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "€119.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Roiskeenestokaappi, kahva, keltainen
€986.70 / yksikkö