DURHAM MANUFACTURING

Vuodesta 1922 lähtien Durham Manufacturing on valmistanut korkealaatuisia teollisia varasto-, muovi- ja metallituotteita. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Durhamissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Kiinnittimet

Sähkötyökalut

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Lab tarvikkeet

Putkityöt

Liimat, tiivisteet ja teipit

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tarvikkeet

Materiaalinkäsittely Suodattaa

Säilytysastiat ja kontitKatso kaikki

  • Säiliö- ja laatikkotarvikkeet

    Sisältää teräksestä valmistetut lokeroiden telineet, jotka sopivat ihanteellisesti pienikokoisten polypropeenilaatikoiden säilyttämiseen. Saatavana myös iskunkestävät muoviset säiliönjakajat laatikkotilan hallitsemiseksi

  • Säiliönjakajat

    Suunniteltu optimoimaan roskakorin tallennustila ja auttamaan tavaroiden lajittelussa nopeaa tunnistamista varten. Ominaisuus polypropeenirakenne ja tarjotaan 6 kpl: n pakkauksissa eri korkeus- ja pituusvaihtoehdoilla

  • Säilytyslokerot

    Kylmävalssatut teräsvalmistetut kaapit, joissa on jauhemaalattu pinta ja kestävät rullalaakeritelineet, joita käytetään teollisuustarvikkeiden ja työkalujen varastointiin. Pidä lukitusluukku positiivisella sulkeutumisominaisuudella, jotta lokerot pysyvät sisällä, ja enimmäiskuormituskyky on 475 lb

  • Lokerot

    Teräsosastot, jauhemaalattu kiiltävä pinta ja säädettävät lokerot. Käytetään pienten osien ja työkalujen varastointiin, ja niitä on saatavana erikokoisina ja lokeroina

  • Sylinterikaapit

    OSHA- ja NFPA-yhteensopivat kaasupullotelineet, joissa on täysin hitsattu paisutettu metalliverkko ja 14-mittarinen teräspinta jauhemaalatulla pinnalla. Sopivat erinomaisesti jopa 17 paineistetun kaasupullon varastointiin

  • Jakajalaatikkotarvikkeet
  • Laatikon säilytyskaapit

    Raskaat teräskaapit, joissa on jauhemaalattu kiiltävä pinta, käytetään pienten osien varastointiin. Saatavana eri mitoina ja laatikoina

  • Laatikon kaappitarvikkeet

    Sisältää kyyhkysreiät, roskakorit, kaappihyllyt ja laatikot eri väreille ja kokoisille laatikoille. Käytetään laatikoiden säilytystilan optimointiin

  • Ripusta ja pinoa roskakorit

    Tunnetaan myös nimellä Hook-On Bins, jotka on valmistettu kestävästä polypropeenista ja joita käytetään työkalujen järjestämiseen kaappeihin / kuljetusvaunuihin / työasemiin. Sinulla on valettu yläreuna pinottavaksi hyllyille ja muille tasaisille pinnoille, ja se pystyy käsittelemään enintään 75 paunan kuormia

  • Louveroidut telineet ja paneelit
  • Osat Arkut ja laatikot

    Suunniteltu ruuvien, tappien, neulojen ja pienten lisävarusteiden varastointiin valmistus-, tuotanto- ja autoteollisuudessa. Kevyt polypropeeni / polypropyleenihartsirakenne työmaalla siirrettävyyttä ja suojaa putoamisilta ja tahattomilta iskuilta

  • Pegboardit
  • Pyörivät säilytyslaatikoiden lisävarusteet

    Sisältää työntötyyppiset letkutangot, litteäpohjaiset hyllyt, pyörähdysjakajat ja kattilat huoltoon ja korjaukseen sekä autojen huoltotoimenpiteet. Valituissa malleissa on kevyt polypropeenirakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja siirrettävyyden

  • Pyörivät säilytysastiat ja telineet

    Suunniteltu pienten osien ja komponenttien varastointiin metallintyöstöön, autojen korjaamiseen ja valmistukseen. Valituissa malleissa on integroidut pyörät työmaan siirtämistä varten. Saatavana teräs- ja kylmävalssattuina muunnoksina

  • Kaatopaikat

    Sopii osien ja komponenttien varastointiin tutkimus- ja kehitys-, laboratorio-, terveydenhuolto- ja valmistussovelluksissa. Valituissa malleissa on iskunkestävä polystyreenirakenne kestävyyden takaamiseksi

  • Työkalupaneeli ja säilytyslaatikot
  • Kylpytelineet
  • Langan ja tangon varastointilaitteet

    Suunniteltu johtojen ja kaapeleiden kelojen varastointiin, joita tarvitaan valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Ominaisuus teräsrakenne jauhemaalilla, joka kestää raskaita kuormia ja ankaria teollisuusolosuhteita

KaapitKatso kaikki

Hyllyt ja varastotelineetKatso kaikki

  • Roskakorihyllyt

    Sisältää kestävät Durham-hyllyt, joissa on polypropeenisäiliöitä, jotka on suunniteltu teollisiin ja kaupallisiin varastoihin ja tuotantolaitoksiin. Kestää enintään 3420 lb: n kuorman, joka tarjotaan eri astioiden korkeuksissa ja syvyydessä

  • Irtotavaratelineet

    3000 3 hyllyn vapaasti seisovat pystysuorat baaritelineet, jotka sopivat pitkien osien / työkappaleiden varastointiin lähellä työpaikkaa. Valmistettu teräksestä jauhemaalilla korroosionkestävyyttä varten

  • Ulokehyllyt

    Kaksipuoliset vapaasti seisovat suorat uloketelineet, jotka ovat ihanteellisia baarivarastojen varastointiin. Ominaisuudet teräsrakenne, 2 paunan kuormituskapasiteetti ja 2600 varastotasoa sivua kohden

  • Kyyhkysreiän säilytyslokerot

    Sopii työkalujen ja laitteiden varastointiin autoteollisuudessa, valmistuksessa, varastoinnissa ja varastosovelluksissa. Valituissa malleissa on teräsrakenne ja integroidut pyörät, jotka ovat erittäin lujia ja työmaalla siirrettäviä

  • Räkkitarvikkeet
  • Hyllyt

    Suunniteltu osien, työkalujen ja tarvikkeiden varastointiin toimistoihin, metallintyöstö- ja tuotantolaitoksiin sekä varastotiloihin. Valituissa malleissa on hitsatut kulmat ja kolmilaipalliset sivut maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi

  • Hyllytarvikkeet

Varaston poiminta- ja putkivaunutKatso kaikki

Siirrettävät roskakorit ja työasematKatso kaikki

  • Mobile Bin Cart -lisävarusteet

    Sisältää ripustustangot ja huoltokärryjen tarjottimet, joita käytetään mobiililaatikoiden säilytystilan optimointiin. Niissä on öljyn- ja kemikaalinkestäviä ominaisuuksia, ja niitä on saatavana erikokoisina

  • Siirrettävät roskakorit

    Teräsrakenteiset vaunut, jotka on suunniteltu työkalujen, osien ja teollisuustarvikkeiden varastointiin ja kuljettamiseen. Sen enimmäiskuormituskapasiteetti on 1500 lb, ja niitä on saatavana 2- ja 7-hyllyisissä versioissa

  • Liikkuvat palvelupenkit ja kaapit

    Siirrettävät työpöydät, työasemat ja kaapit, joissa on polyuretaani / fenolipyörät, joita käytetään varastoitujen esineiden siirtämiseen teollisuusympäristössä. Saatavana 12-, 14-, 16- ja 18-ulotteisina teräsvaihtoehtoina, vaihtoehdoina työntö- ja suora kahva

  • Siirrettävät työpöydät
  • Siirrettävät työasemat

Säilytys- ja kuljetusvaunutKatso kaikki

12

Tietoja DURHAM MANUFACTURING:sta

Brändin laaja valikoima sisältää tanko- ja putkiautot, roska- ja laatikkotarvikkeet, roskakaapit, laatikkotrukit, 2-puoliset varastokärryt ja bulkkivarastokaapit. Durham 2-puoliset varastokärryt on täysin hitsattu 14 gaugen teräsrakenne rei'itetyillä timanttikuvioilla sivuilla. Näissä varastokärryissä on harmaa teksturoitu jauhemaalaus, joka kestää korroosiota. Niissä on 4 raskasta hyllyä, joita voidaan säätää 6 tuuman keskelle, ja pyörät helpottavat ohjattavuutta. Brändin lokerolaatikot niissä on kirkas polypropeenihartsirakenne, joka mahdollistaa sisällön helpon näkyvyyden, ja niissä on lujat vahvistetut saranat. Niissä on patentoitu positiivinen rajoitin, joka avaa kannet leveästi tai pysyy pystysuorassa auki-asennossa, mikä tekee sisältötarrojen lukemisesta helppoa. Niissä on myös valinnaiset telineet jopa 5 laatikon kuljettamiseen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Durham MPN:t (valmistajan osanumerot) risteävät yleensä yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Advance Tabcon ja Quantum Storage Systemsin mallinumeroihin. Joten jos etsit laitteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Durham-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Rotabin pyörivät hyllyt

Durhamin pyöriviä Rotabin-hyllyjä käytetään tehtaissa, varastoissa pienten osien ja komponenttien säilyttämiseen. Niissä on kaikki teräsrakenteet rakenteen jäykkyyden vuoksi ja ne mahtuvat alle 3 neliöjalkaa. Ne ... Lue Lisaä 

Hook-on-Bins

Hook-on-Bins ovat pieniä muovisäiliöitä, jotka on suunniteltu ripustettaviksi paneeleille, laudoille tai säleseinille järjestetyksi ja helposti saavutettavaksi säilytysratkaisuksi. Niissä on huuli / koukku säiliön takana... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Durhamin säilytysastiakaappien merkitys?

Nämä Durham-kaapit on suunniteltu pitämään ja järjestämään pieniä osia ja komponentteja, kuten ruuveja, muttereita ja pultteja. Näiden roskakaappien avulla käyttäjät voivat paikantaa tarkalleen tarvittavan osan tuhlaamatta aikaa sekaisten laatikoiden tai hyllyjen etsimiseen.

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä Durham Manufacturing -tuotteet?

  • Puhdista Durham Manufacturing -tuotteesi säännöllisesti estääksesi lian ja lian kertymisen.
  • Puhdista tuotteiden pinnat pehmeällä liinalla tai sienellä ja miedolla saippualla ja vedellä.
  • Vältä hankaavien materiaalien tai puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa pintaa.
  • Jos Durham Manufacturing -tuotteesi on valmistettu metallista, on tärkeää estää ruosteen muodostuminen. Pidä tuotteet kuivina ja säilytä ne kuivassa paikassa. Voit myös käyttää ruosteenestoainetta tai ruosteenestoainetta suojaamaan ruosteelta.
  • Jos tuotteissasi on liikkuvia osia, kuten saranoita tai lukkoja, ne saattavat vaatia voitelua, jotta ne toimivat kunnolla. Käytä kevyttä koneöljyä tai silikonivoiteluainetta osien voitelemiseen.
  • Tarkista tuotteesi kulumisen tai vaurioiden varalta. Tämä voi auttaa havaitsemaan ongelmat ajoissa ja ehkäisemään lisävaurioita.
  • Säilytä tuotteet oikein. Pidä ne kuivassa paikassa poissa kosteudelta ja suoralta auringonvalolta. Käytä tarvittaessa suojakuoria tai pusseja naarmujen tai vaurioiden estämiseksi.

Yksinomaiset tuotemerkit