Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 3128-P holkki, 1 tuuman kartiolukko

Varastossa
Tuote: CD9ALK Malli: 3128-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Koko1"
TyyppiKartio lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MORSE DRUM 4548-P Holkki, 1-1/8 tuuman kartiolukko | CD9BJA 4548-P1 1 / 8 "€78.44
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4700-P Holkki, 1-1/4 tuuman kartiolukko | CD9BLH 4700-P1 1 / 4 "€43.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3128-P holkki, 1 tuuman kartiolukko
€80.21 / yksikkö