DURHAM MANUFACTURING Roiskeenestokaapit


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: koolla , Kaapin väri: Keltainen , Pyörän halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän pyörän leveys: 1.25 " , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kahvan tyyppi: 3-pisteinen, avainkahva , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Ovien lukumäärä: 2 , Kokonaispituus: 24 " , Vahvuusluokitus: Heavy Duty , Tyyli: Yhdistelmä
TyyliMalliHyllyn kapasiteettiOvityyppiMitataLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
2210-50
--162--38.38 "18 "€999.81
B
057-50
40 lbYksi20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€497.88
C
534AV-50
40 lbYksi20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "€121.22
D
052-50
40 lbYksi20/18-212.75 "30 "13.75 "€303.21
E
3501-HDL-50
300 lbKaksinkertainen140524 "78 "36 "€2,701.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?