DURHAM MANUFACTURING 052-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 3 hyllyä, kapasiteetti 30 Lbs | AC8FGE 39P486

DURHAM MANUFACTURING 052-50 Roiskeenestokaappi, seinäkiinnike, 3 hyllyä, tilavuus 30 kg

Varastossa
Tuote: AC8FGE Malli: 052-50Ristiviite: 39P486

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvontakaappi
OvityyppiYksi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/18
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys12.75 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys13.75 "
Hyllyn kapasiteetti40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.295
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiOvityyppiMitataLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä, kapasiteetti 45 Lbs | AC8FGF 39P487 057-5040 lbYksi20/18-212.25 "32.25 "19.875 "€536.52
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Kaappi, jossa työntökahva, keltainen | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "€986.70
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Spill Control Cabinet, 14 Gauge, 5 hyllyä, koko 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tuumaa | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 lbKaksinkertainen14-524 "78 "36 "€2,905.59
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Spill Control Cabinet, seinäteline, 2 hyllyä | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 lbYksi20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "€119.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 052-50 Roiskeenestokaappi, seinäkiinnike, 3 hyllyä, tilavuus 30 kg
€322.01 / yksikkö