Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A422 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki | AC8GKL

DAYTON 3A422 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/8 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AC8GKL Malli: 3A422

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 31.3 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.12
Virtausalue0.08-1.2 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaispituusHinta
DAYTON 2CZZ3 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki | AB9GKB 2CZZ3Jopa 2.8 scfm0.050.50-1.5 gpm3 / 64 "1.187 "€73.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A422 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/8 tuuman Nc messinki
€91.34 / yksikkö