EBERBACH Ravistelija, räjähdyssuojattu


Suodattaa
Maali: Voimamaalattu , Pituus: 39 " , Nopeus: 90-240 osc / min , Aivohalvaus: 1.5 " , Leveys: 20 "
TyyliMalliJänniteHzKokoKorkeusHinta (ei alv)
A
E5905
115V50/60100 lbs.11 "€21,586.81
B
E5905.25
230V50/60100 lbs.11 "€9,621.82

Ravistelija, räjähdyssuojattu

Eberbach-ravistelijat on suunniteltu ravistelemaan ja sekoittamaan astian sisältöä vaihtelevalla nopeudella. Ne on luokiteltu luokkaan 1 (ryhmä D) ja luokkaan 2 (ryhmä F ja G), jotta ne antavat turvallisuuden sähköräjähdyksiltä vaarallisissa paikoissa. Näissä ravistimissa on jauhemaalattu pinta, joka kestää painon jopa 100 paunaa, ja 50 / 60Hz: n moottori vaihtelevaa ravistelua varten, nopeudella 90-240 värähtelyä minuutissa. 1.5 tuuman isku mahdollistaa voimakkaan sekoittamisen. Näitä räjähdyssuojattuja edestakaisia ​​ravistimia on saatavana 115 ja 230 VAC jännitteellä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?