käytät
Ilma- ja tyhjiövapautusventtiilit poistavat automaattisesti pienet ilmamäärät, jotka yleensä kerääntyvät suljetun silmukan putkistojen korkeisiin kohtiin. Nämä SS- ja PVC-ilmaventtiilit ovat ihanteellisia vedenpuhdistus-, kemian-, meri- ja jätevesiteollisuudelle.
Ominaisuudet
Vestiili Ilmanvapautusventtiilit:
- Vestilin ilmanpoistoventtiileissä on joustava istukka, joka mahdollistaa positiivisen sulkemisen käytön aikana, mikä takaa maksimaalisen turvallisuuden ja putkijärjestelmän suojauksen.
- Näissä ilmanpoistoventtiileissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kelluketta ja sisäinen verhoilu minimoimaan kulumisen erittäin hankaavia olosuhteita vastaan.
- Vestilin ilmanpoistoventtiileissä on pidennetyt kotelot, joissa on kalteva pohja, joka estää hankaavien materiaalien pääsyn käyttömekanismiin.
- Näissä ilmanpoistoventtiileissä on lujat kellukkeet nopeuttamaan venttiilin sulkeutumista, mikä vähentää vuotoja ja venttiilin tukkeumia.
Plast-O-Matic ilmanpoistoventtiilit:
- Plast-O-Matic-ilmanpoistoventtiileissä on vankka rakenne, joka mahdollistaa putkistojärjestelmiin kertyneen ei-toivotun ilman turvallisen poistamisen.
- Näissä ilmanpoistoventtiileissä on itseohjattu venttiili, jolla varmistetaan, että järjestelmänesteen päästöt ovat minimaaliset ennen tiivistämistä.
- Niiden todellinen liitos yksinkertaistaa venttiilin irrotus- tai tarkastusprosessia ja varmistaa samalla minimaalisen putkiston rikkoutumisen.
- Nämä ilmanpoistoventtiilit vaativat minimaalisen sulkemispaineen (0 psi). Venttiili sulkeutuu nesteen noustessa ei-toivotun ilman poistamisen jälkeen.
- Plast-O-Matic ilmanpoistoventtiileissä on EPDM-tiivisteet venttiilin sulkemiseksi järjestelmän paineessa
- Näissä ilmanpoistoventtiileissä on poppet-tyyppiset tiivisteet. Nämä tiivisteet ovat kestäviä eivätkä muodonmuutoksia korkeassa paineessa, toisin kuin ontot kuulat.
- Plast-O-Matic ilmanpoistoventtiileissä ei ole metalliosia, jotka suojelevat järjestelmän puhtautta ja suojaavat venttiiliä voimakkailta kemikaaleilta.
Toimintamekanismi
Ilmanpoistoventtiilit liitetään putkistoon korkeimmassa kohdassa, jossa ilma kerääntyy. Putkilinjan sisään jääneet ilmakuplat tulevat venttiiliin samalla kun ne syrjäyttävät venttiilin sisällä olevan nesteen, mikä olennaisesti alentaa nesteen tasoa. Kun nesteen taso laskee pisteeseen, jossa se ei enää poiju uimuria, venttiilikellus putoaa. Istuin vetää pois aukosta tällä liikkeellä, jolloin ilmanpoistoventtiili avautuu ja kertynyt ilma vapautuu ilmakehään. Kun ilmaa vapautetaan/tuuletetaan, vesi/neste palaa ilmanpoistoventtiiliin ja jälleen poijuu uimuria nostaen sen siten, että istukka painaa suutinta vasten ja sulkee siten venttiilin. Tämä ilmanpoistoventtiilien jakso toistuu automaattisesti, jotta järjestelmä pysyy ilmassa.
Usein kysytyt kysymykset
Minkä kokoiset ilmanpoistoventtiilit tulisi valita käsikäyttöön?
On ehdotettu, että venttiilien tulee olla 1 tuuma putken halkaisijan 1 jalkaa kohti. Käytä oikeankokoisia venttiileitä käsissä olevaan sovellukseen, mikä varmistaa putkistojen turvallisuuden.
Kuinka huoltaa ilmanpoistoventtiilejä?
Ilmanpoistoventtiilit eivät vaadi huoltoa tai voitelua. Jos tilanne vaatii huoltoa, irrota ilmanpoistoventtiili putkistosta sulkemalla sulkuventtiili. Vapauta sitten putkilinjan ja venttiilin sisällä oleva ylipaine.
Miten ilmanpoistoventtiilit asennetaan?
Käyttäjän tulee asentaa nämä ilmanpoistoventtiilit pystysuoraan järjestelmän korkeisiin kohtiin tuloaukko alaspäin. Järjestä putkistojen huoltoa varten viemäröinti ja riittävä suojattu tuuletus. Venttiilin sulkeutumisen aikana saattaa esiintyä vähän nestettä. Tästä syystä tuuletuslinjojen tulee ulottua avoimeen viemärialueeseen asti.
Mihin ilmanpoistoventtiilit asennetaan?
Ihannetapauksessa käyttäjien tulisi asentaa tyhjiön vapautus- ja ilmanpoistoventtiilit 800 metrin etäisyydelle pitkiin putkiin ja monimutkaisiin putkistojärjestelmiin, jotta ilma saadaan imettyä ja tuulettua kunnolla putkistojärjestelmään. Muuten irronneet ilmataskut voivat virrata alavirtaan muodostaen suuria ilmataskuja putkilinjojen yläosaan.
Miten ilmanpoistoventtiilit toimivat?
Venttiilin sisällä oleva paine vaikuttaa venttiilin istukkaa vasten ja tästä paineesta muodostuva voima avaa venttiilin. Venttiilin pää pysyy auki, kunnes ilmanpaine laskee nollaan ja kaikki kertynyt ilma vapautuu, minkä jälkeen venttiili sulkeutuu uudelleen. Tämä jakso toistuu automaattisesti ja vapauttaa kaiken kertyneen ilman aikavälein.
Kuinka huuhdella ilmanpoistoventtiili?
Avaa puhallusventtiilin pohjaportti ja ole varovainen, koska tämä toimenpide vapauttaa järjestelmän paineen venttiilissä. Avaa sitten poistoventtiilin yläosa, jolloin huuhteluvesi pääsee valumaan venttiilistä. Lopuksi tarkkaile, että vettä huuhdellaan, kunnes kiintoaineet huuhtoutuvat ulos venttiilistä.
Mitä eroa on ilmanpoistoventtiilillä ja ilmanpoistoventtiilillä?
Ilmanpoistoventtiilit sallivat nousevan nesteen pakottaa kertyneen ilman ulos putkistosta. Ilmanrajoitusventtiilit eivät kuitenkaan poista kertynyttä ilmaa asetetun painepisteen alapuolelle. Ilmanpoistoventtiilit ovat auki ilmanpaineessa ja sulkeutuvat automaattisesti, jos nestettä on venttiilin sisällä.
Miksi ilmanpoistoventtiilejä käytetään vesisovelluksissa?
Ilmanpoistoventtiilit ovat ratkaisevan tärkeitä loukkuun jääneen ilman poistamiseksi, jotta varmistetaan veden tasainen virtaus kastelujärjestelmissä ja suurissa ja monimutkaisissa putkistoja.
Mitä eroa on kaasun- ja paineenalennusten välillä venttiileissä?
Ilmanpoistoventtiilit ovat auki, kun järjestelmä on paineeton. Nämä venttiilit avautuvat, kun nesteen taso laskee. Kaasunpoistoventtiilit eivät kuitenkaan sovellu suurten ilmamäärien poistamiseen järjestelmän käynnistyksen yhteydessä niiden pienen eläinaukon vuoksi.