WESCO 272974 Taittuva Kahva Sakset Nostopöytä, 660 Lbs Kapasiteetti, 19-1/2 x 39 x 42 | AG7JUT LT-660FHSL

WESCO 272974 Taittuvan kahvan sakset, nostopöytä, kapasiteetti 660 lbs, 19-1/2" x 39" x 42"

Varastossa
Tuote: AG7JUT Malli: 272974Ristiviite: LT-660FHSL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€930.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.35 "
Nostokorkeus min.14 "
Kantavuus660 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys19.5 "
Platform Pituus32 "
Alustan leveys19.5 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusHinta
WESCO 260201 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 330 paunaa AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb37 "36 "17.75 "27.5 "€789.76
WESCO 260207 Taitettavat kahvat sakset nostopöytä, 660 kg kapasiteetti, 20 "x 39" x 37 "| AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb39 "37 "20 "32 "€950.15
WESCO 260208 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 1100 paunaa AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb39 "37 "20 "32 "€1,011.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272974 Taittuvan kahvan sakset, nostopöytä, kapasiteetti 660 lbs, 19-1/2" x 39" x 42"
€930.57 / yksikkö