DAYTON Hytrel Jaw Coupling Inserts, Tan


Suodattaa
Väri: Rusketus , Max. Kulmavirhe: 1.5 , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 0.015 , Tyyppi: Hytrel Spider
TyyliMalliKytkimen kokoKorkeusPituusMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiVääntömomenttiLeveysHinta (ei alv)
A
29HZ16
L0701.339 "0.437 "14,000114 in. Lbs.44.1 in. Lbs.1.339 "€13.90
A
29HZ17
L0751.732 "0.441 "11,000227 in. Lbs.88.2 in. Lbs.1.732 "€28.40
A
29HZ18
L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 Tuumaa-Lbs.145/189 Tuumaa-Lbs.2.087 "€38.78
A
29HZ15
L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 Tuumaa-Lbs.315/415 Tuumaa-Lbs.2.52 "€81.03
A
29HZ14
L1103.287 "0.748 "50002268 in. Lbs.788 in. Lbs.3.287 "€107.70
A
29HZ13
L1501.063 "0.433 "50003708 in. Lbs.1260 in. Lbs.1.063 "€125.91
A
29HZ19
L1904.469 "0.866 "90004680 in. Lbs.1702 in. Lbs.4.469 "€142.84

Hytrel Jaw Coupling Inserts, Tan

Dayton -hämähäkin teriä käytetään yhdessä metallisten leukaliittimien kanssa tasaisen voimansiirron säilyttämiseksi niiden rakenteesta ja asennosta. Nämä hytrel -hämähäkin terät tarjoavat erinomaisen öljy- ja iskunkestävyyden ja kestävät -60-70 asteen lämpötiloja. akselit. Valitse joukko näistä leukakytkimen hämähäkkejä, saatavana pituuksina välillä 0.433 ja 0.866 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?