DAYTON U-Boat-kuorma-autot


Suodattaa
Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (4) kääntyvä , Pyörän pyörän leveys: 2" , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 10 , Kantavuus: 2000 lb , Pyörien lukumäärä: 6
TyyliMalliKokonaiskorkeusVäriKannen korkeusKokonaispituuskokonaisleveysKannen pituusKannen tyyppiKannen leveysHinta (ei alv)
A
4 VMC5
60.25 "punainen10.75 "60 "16 "60 "Teräs16 "€778.86
A
4 VMC7
60.25 "punainen10.75 "60.25 "16 "48 "Teräs16 "€765.37
B
4 VMC8
60.25 "Harmaa10.75 "60.25 "16 "60 "Teräs16 "€835.22
B
4 VMC9
60.25 "Harmaa10.75 "60.25 "16 "48 "Teräs16 "€422.22
C
4 VMD1
61 "punainen11.75 "61 "16 "60 "Puu16 "€588.56
C
4 VMD3
61 "punainen11.75 "61 "16 "48 "Puu16 "€531.23
D
4 VMD2
61 "punainen11.75 "61 "24 "60 "Puu24 "€661.57
E
4 VMC6
61.25 "punainen10.75 "61.375 "24 "60 "Teräs24 "€972.54
F
4 VMD7
61.75 "punainen10.75 "61.75 "16 "60 "Teräs16 "€468.76

U-Boat-kuorma-autot

Daytonin U-veneiden alustakuorma-autoja käytetään tehtaissa, varastoissa, lastauslaitureissa sekä varasto- ja postihuoneissa korkeiden pakattujen tavaroiden pinojen siirtämiseen. Näissä kuorma-autoissa on teräsrungot jauhemaalatulla / galvanoidulla viimeistelyllä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne on integroitu polyuretaanipyörillä iskunvaimennuksen ja lattian suojaamiseksi, ja niitä on saatavana 60, 60.25, 61, 61.375 ja 61.75 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?