COLDER PRODUCTS COMPANY APC-sarjan sulkukytkimet


Suodattaa
Rungon materiaali: asetaali , Väri: Valkoinen , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 120 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
APCD22004
0.63 "piikkilanka2.1 "-1 / 4 "-€16.14
A
APCD22006
0.63 "piikkilanka1.92 "-3 / 8 "-€16.09
B
APCD23004
0.63 "piikkilanka1.45 "-1 / 4 "-€21.74
B
APCD23006
0.63 "piikkilanka1.5 "-3 / 8 "-€21.00
C
APCD24004
0.63 "MNPT1.45 "1 / 4-18--€16.39
C
APCD24006
0.63 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€19.77
D
APCD20004
0.72 "TFP1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€17.19
D
APCD20006
0.72 "TFP1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€18.10
E
APCD21004
1.22 "TFP1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€20.96
F
APCD21006
1.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€20.58

APC-sarjan sulkukytkimet

CPC (Colder Products Corporation) APC-sarjan sulkukytkimet ovat valmistettu asetaalista korkean vetolujuuden ja erinomaisen lämmönkestävyyden takaamiseksi. Niitä käytetään irrottamaan ja yhdistämään nestelinjat nopeasti ja sulkemaan virtaus. Näissä helppokäyttöisissä kytkimissä on kiinteät päätteet minimoidun vuotopisteen ja peitetyt peukalolukot kemikaalien vastustamiseksi ja tahattoman irtoamisen estämiseksi. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilijouset, Buna-N O-renkaat ja PTF / piikkilanka / MNPT kierreyhteydet, jotka takaavat turvallisen puristuksen. Ne pystyvät sietämään lämpötiloja välillä -40-180 astetta Fahrenheit-astetta.
Raptor Supplies tarjoaa myös APC-sarjan suorat kytkentäterät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?