500-sarjan pystysuora pito Clamps
Destaco 500-sarjan hitsattava pystysuora pito clamps on suunniteltu käytettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. These hitsattava pystykytkin clamps tarjoavat joustavuutta jalustan sijoittamiseen, clamp varsi ja kahva ja hitsaa ne haluamaasi asentoon eri sovelluksiin sopivaksi. Ne koostuvat tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja väylähes. Theseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaalia työtasolle. Theseclamps pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Ne on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kiinnittyy ja vapauttaa clamppää, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco vaihda clamps käytetään hitsauksessa, kutensembling ja raskaan käytön tuotanto clamperi kaupallisilla aloilla. These pidä kytkintä c painettunalamps ominaisuus korkea clampkyky, joka vähentää tiettyyn sovellukseen tarvittavia valaisimia. He voivat adapt erikorkuisiin työkappaleisiin. Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla kytkin clampNe ovat käytännössä huoltovapaita, ja ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa. Theseclamps mahdollistaa käyttäjän suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen sarana ja ainutlaatuinen vipujärjestelmä takaavat maximum toiminto ja erinomainen suorituskyky. Niissä on suuri käyttövoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eri paksuisten materiaalien kanssanesses. Niissä on kiinteä muotoilu turvaamaan ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse. These pystysuora pito clamps ovat saatavilla lukittavalla jousiklipsimallilla.
käytät
Destaco 500-sarjan muuttuva iskun suora toiminta clamps tarjoavat leveän kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adaptaulukko sovelluksiin, kuten esimsembly, hitsaus ja raskas tuotanto erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Miten painettuna painaminen vaihtaa clamp toimii?
Pystykahvan kytkin clamps liikuta työkappaletta vasten ja purista tai venytä varustettuja vipuja pitääksesi työkappaleen paikallaan.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
Mitä hyötyä on vaihtokytkimen c käytöstälamp muiden clamp?
Kytkimen tärkein etu clamp että se on nopeavaikutteinen. Theseclamps voi tuottaa suuren pitovoiman rajallisesta voimasta, jonka käytät clamp. Riippuen siitä, mitä olet aiemmin käyttänyt, tämä tehokkuus tuo kustannushyötyä nopeuttamalla tuotantoa ja lisäämällä tuotantomäärää, kun pystyt lisäämään komponenttien lastaamisen ja purkamisen nopeutta.