CELLTREAT 229870 Fernbach-pullo 3 l: n tavallinen 4-pakkaus | AC7DET 38C802

CELLTREAT 229870 Fernbach Flask 3l Vent Plain Pack of 4

Varastossa
Tuote: AC7DET Malli: 229870Ristiviite: 38C802

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFernbach-pullo
Koko3L
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plain Botton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229875 Fernbach-pullo 3 l: n hämmentynyt pakkaus 4 | AC7DEU 38C803 229875€300.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229870 Fernbach Flask 3l Vent Plain Pack of 4
€307.18 / yksikkö