Destaco 375 -sarja vetotoimiset salpapuristimet ovat ihanteellisia työkappaleiden toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen (sijoitetaan samansuuntaisesti puristimen pohjan kanssa) lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Niissä on ergonominen kahva vaakasuuntaisen U-koukun asettamiseksi vastakkaisen työkappaleen salvan/kiinnikkeen ympärille. Kiinnityskahvoissa on patentoitu peukalosäätövipu kätevään yhdellä kädellä. Destaco 375-RM-100 puristin on varustettu 100 mm pidemmällä U-koukulla työkappaleen/kiinnikkeen vetämiseksi pidemmälle. Siinä on laipallinen pohja väliaikaista ja helposti irrotettavaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on vahva teräsrakenne, joka estää kovaa käyttöä aiheuttavan kulumisen. Se on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen avautumisen vahingossa. Tämän puristimen maksimikantavuus on 4000 lb. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen versioina, joissa on hitsaus jalustassa pysyvää asennusta varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 ja -M-50 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös vastaavan (Destaco 385-RM-100) salpapuristin, jonka suurin pitokapasiteetti on 7500 lb.
Käyttö:
Destaco 375-RM-100 salpapuristinta käytetään kuljetuksissa, kulutustavaroissa, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen. Tämä puristin sopii myös kiinnityssovelluksiin kalusteissa, kuten ovissa, kansissa, astioissa, tynnyreissä, astioissa ja kansissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen U-koukku (vaakasuora) vetotanko, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukku on pituudeltaan 100 mm pidempi kuin vakiopituinen U-koukku, jolla voidaan vetää työkappaletta pidemmälle.
- Se tarjoaa maksimikantavuuden 4000 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle.
- Se on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
- Tässä puristimessa on vahva teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Puristimen kahva on varustettu peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä käyttöä varten.
- Puristimen mukana tulee salpalevy turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 385102 -salpalevyn Destaco 375-RM-100 -kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (375-ZB1) ja koukkukokoonpanoa (375215-M-100) käytetään korvaamaan puristimen kuluneet tai vialliset osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-RM-100 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn kannalta.
Asennus:
- Destaco 375-RM-100 puristin kiinnitetään vaakasuoraan pintaan / työkappaleeseen käyttämällä kierrereiät puristinpohjassa ja salpalevyssä nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita versioita Destaco 375-RM-100 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet versioina ilman Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuutta (375-M-100) käyttökustannusten alentamiseksi ja hitsaamalla pohjakiinnitystyyliin (375-BR-M-100) pysyvään, hitsattavaan asennukseen.
K. Onko Destaco 375-RM-100 salpapuristinta tarjolla eri pituuksilla?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisia salpapuristimet, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (375-R), 25 mm standardipituutta pidempi (375-RM-25) ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus (375-RM-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.