DESTACO 375-R-sarjan vetotoimiset salpapuristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 3.44 " , Pohjan leveys: 3.13 " , Halkaisija: 0.410 " , Tilavuus: 4000 paunaa. , Koukun tyyppi: U-koukku (vaakasuora) , Materiaali: Teräs , Asennusalusta: Laippa , Toggle Lock Plus: Kyllä , Tyyppi: Vaakasuora, vapautusvipu
TyyliMalliKoukun säätöalueKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
375-R
22.1mm4.190 "10.190 "€168.64
B
375-RM-25
25mm4.19 "11.1732 "€253.87
B
375-RM-50
50mm4.19 "12.1575 "€253.87
C
375-RM-100
100mm4.19 "14.126 "€253.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?