Destaco 375-RM-25 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean lukituksen tai kiinnittämisen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 4000 lb:n kuormia, ja sen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Destaco 375-RM-25 vetotoiminen salpapuristin käyttää voimaa suorassa, suorassa suunnassa, jotta yksikkö voi siirtyä eteen ja taakse. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi puristin voidaan asentaa pystysuoraan takaapäin kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avaamisen. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. Tässä puristimessa on 25 mm pidempi koukku kuin vakiopituus ja teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
Käyttö:
Destaco 375-RM-25 salpapuristin soveltuu erilaisiin sovelluksiin, kuten rumpujen, kansien, kansien, ovien, konttien ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu pitämään muotteja, ovia, kansia, pääsykansia, tynnyreitä, säiliöitä ja astioita.
- Siinä on teräsrakenne, ja sen kantavuus on jopa 4000 lb.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on vinyylipinnoitettu, ergonomisesti suunniteltu kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen.
- Siinä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Destaco 375-RM-25 vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee U-koukkuvarsi, joka helpottaa lukitusta.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on varustettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
- Se on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Se on yhdistetty Toggle Lock Plus -turvamekanismiin, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385102: Näissä Destaco-salpalevyissä on kiinnitys päällä, ja ne on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja lisäämään toimintoja Destaco 375-RM-25 vetotoimisalpapuristimeen. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 375-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt U-koukkukiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita oikean tyyppinen salpapuristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapea laippa -asennustyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä on saatavana vaihtelevina pitotehoina, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jota puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) muuttumatta pysyvästi. Kannattaa myös laskea etäisyys kiinnityslevyn ja työkappaleen kauimmassa asennossa, ennen kuin valitset salvan puristimen.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.