Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 375, 375-R, 5-B, 375-BR -sarjan vetosalpa Clamps


Suodattaa
TyyliMalliAsennusalustaKoukun säätöaluePitokykyVaihda Lock Plusmateriaalikoukun tyyppiHinta (ei alv)
A
375-R
Flange22.1mm4000 paunaa.KylläTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 165.00
B
375-RM-100
Flange100mm4000 paunaa.KylläTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 265.96
C
375-RM-50
Flange50mm4000 paunaa.KylläTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 265.96
C
375-RM-25
Flange25mm4000 paunaa.KylläTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 265.96
D
375-M-25
Flange25mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 202.80
D
375-M-100
Flange100mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 202.80
D
375-M-50
Flange50mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 202.80
E
375
Flange22.1mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 122.63
F
375-BM-100
Hitsattava100mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 312.61
D
375-BM-25
Hitsattava25mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 181.85
G
375-BR
Hitsattava22.1mm4000 paunaa.KylläTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 400.82
D
375-BM-50
Hitsattava50mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 181.85
F
375-B
Hitsattava22.1mm4000 paunaa.EiTeräsU-koukku (vaakasuora)€ 140.94

375, 375-R, 5-B, 375-BR -sarjan vetosalpa Clamps

These Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR sarjan salpa clamps tai vedä salpa clamps sulkeutuvat clamps, ideal toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukituksen, muovauksen ja esimsembling toiminnot metallintyöstössä, erospace, kuljetus ja ruokaprosessissing & pakkausteollisuus. Niissä on ergonominen kahva, jota voidaan liikuttaa koukun sijoittamiseksi (esimlampvetotanko) aroja vastakkaisen salvan alle ja painettuna alas saavuttaaksesi lukitusasennon varmistaaksesi väsymyksen vähemmän ja nopeasti clampoperaatioita. These 375, 375-R, 375-B, 375-BR sarjan salpa clamps tarjoaa tehokkaan sulkemisvoiman, kätevän toiminnan ja positiivisen pidon tiivistäessä kammion ovia, kulkuovia ja muottien sulkimia. Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä ja tarjoaa a maximum kapasiteetti 4000 lb. These sulkeminen clampNiissä on kierteitetyt U-koukut, jotka helpottavat säätöä, ja niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota. These 375-R, 375-B, 375-BR ja 375-sarjan vetosalpa clamps kiinnittää työpintoihin ja pitää työkappaleet paikallaan, ja sisältää salpalevyt, joissa on aflanged-pohjassa on kierrereiät tai hitsattu kiinnitys helpottaa asennusta pintoihin. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus srevent clamps.
Jos haluat tilata clamps pidemmät koukut kuin vakio ones, lisää vain -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) MPN:ään (esimerkiksi 375-M-25) ja pyydä tarjousame on Raptor Supplies.
Tarjoamme myös Destaco 385, 385-R, 385-L -sarjan vetosalpa clamps jotka sisältävät 375-, 375-R-, 375-B-, 375-BR-sarjojen kaltaisia ​​ominaisuuksia Destaco salpa clamps ja pystyvät kantamaan jopa 7500 lb:n kuormia.

käytät

These 375, 375-R, 375-B, 375-BR Sarjat käsin tai vedettävä salpa clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksien tekeminen ideal sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen. Niitä käytetään erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • These Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR -sarjan vetosalpa clamps on kestävä teräsrakenne, joka kestää korroosiota.
  • Niissä on kierteinen U-koukkusalpa, joka varmistaa vaivattoman säädön.
  • Theseclamps on varustettu patentoidulla peukalosäätimellä, vaakasuoralla vivulla, joka mahdollistaa yhden käden käytön.
  • Ne pystyvät kantamaan jopa 4000 lb:n kuorman.
  • These sulkeminen clamps on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa vähemmän ja nopean väsymisen clampovien, kansien, kulkusuojusten, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden turvaaminen, pitäminen ja muovaus eroosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
  • Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR -sarjan vetosalpa clamps on aflanged-pohja, jossa on kierrereiät ja hitsattu kiinnitys helpottaa asennusta pintoihin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 385102: Tämä Destaco salpalevy, jossa on kiinnitys päällä (375509) on suunniteltu helpottamaan käyttöä ja lisäämään toimintoja merkin 375, 375-R, 375-B, 375-BR-sarjan salpaan clamps.
  • Destaco 375215: Tämä vaihtokoukku kuinsembly:ssä on pidemmät koukut kuin vakio-ones. Voit lisätä MPN:ään jälkiliitteitä -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Koukku kuinsemMuttereissa on vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
  • Destaco 375-ZBI: Destaco vaihtopeukalon ohjausvipua käytetään korkean suorituskyvyn pito-, automaatio- ja suojaratkaisuissa.

Standardit ja hyväksynnät

  • These Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR Sarjan pneumatic swing clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

  • These Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR -sarjan vetosalpa clamps on kierteitetty U-koukku yhdessä joko flanged pohja, jossa on kiinnitysreiät tai hitsaus kiinnikkeessä optilaitteet laitteen asentamiseen pintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Onko Raptor Supplies anna salpa clamps Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa?

Kyllä Raptor Supplies tarjoukset Destaco 375-BR vetotoimisalpa clamps Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa srevent clamps.

Ovatko these Destaco clamponko saatavana pidemmillä koukuilla?

Kyllä Destaco valmistaa clamps pitkillä koukuilla, joiden pituus on 25, 50 tai 100 mm (Destaco 375-M-100 vetosalpa clamp).

Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi uudelleenrakentamisen aikana Destaco clamps?

Käsitellessään merkin mekaanista clamps, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Käsiteltäessä pneumatic sylinterin tiivisteet, käytä Magnaalube G-rasva.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitovoima edustaa clampkyky pitää peltiä tai laitteita alhaallasembly lines tai valmistusprosessien aikana.

Onko Destaco tarjoa latches clamps erikseen?

Kyllä Destaco tarjoaa salpalevyt kuluneen salvan vaihtamiseksi helpostihes varmistaakseen, että hankkeet eivät kärsi. ThesLukituslevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

Mitä ovat vaakasuora kahvan kytkin clamps?

Vaakasuora kahvan vipu clamps käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun clamp on kihloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?