Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 375-RM-50 salpapuristin, koukun säädettävä alue 50 mm, kantavuus 4000 paunaa. | AJ8AUE

DESTACO 375-RM-50 salpapuristin, koukun säädettävä alue 50 mm, kantavuus 4000 paunaa.

Varastossa
Tuote: AJ8AUE Malli: 375-RM-50
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
€253.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)1.75 "
Pohjan pituus3.44 "
Pohjan leveys3.13 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky4000 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeU-koukku (vaakasuora)
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus4.19 "
Kokonaispituus12.1575 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)25.88
Laivan leveys (cm)7.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco 375-RM-50 vetotoiminen salpapuristin kevyeen koneistukseen, muovaukseen ja kokoonpanosovelluksiin
    • Patentoitu peukaloohjain helpottaa käyttöä yhdellä kädellä ja kierteinen U-koukku helpottaa säätöjä
    • Teräsrakenne lisää kestävyyttä ja Toggle Lock Plus -vapautusvipu, joka estää tahattoman avaamisen tärinää vastaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DESTACO 375-R vetotoiminen salpapuristin, 4000 lb:n pitokapasiteetti, U-koukku | AC8PHC 3CXF9 375-R22.1mm4.190 "10.190 "€158.38
DESTACO 375-RM-100 Salpapuristin, U-koukku, Laippapohja, Toggle Lock Plus, 4000 lb | AJ8BHM 375-RM-100100mm4.19 "14.126 "€253.87
DESTACO 375-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, 4000 lb:n pitokapasiteetti, teräs | AJ8BME 375-RM-2525mm4.19 "11.1732 "€253.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 375-RM-50 salpapuristin, koukun säädettävä alue 50 mm, kantavuus 4000 paunaa.
€253.87 / yksikkö