Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan nopeasti paikoilleen työpintaa vasten, jotta esineet voidaan kiinnittää tiukasti porausta, hitsausta, jyrsintää tai puuntyöstöä varten. Kun kiinnität materiaalia työtasolle, tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä salpapuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiristyksen aikana, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 4000 lb:n painoon asti. Destacon vetokiinnittimessä on laippapohja, jossa on kierrereiät turvalliseen pinta-asennukseen, ja siinä on ergonominen kahva. takaamaan käyttäjän mahdollisimman vähäinen väsymys ja nopeat kiinnitystoiminnot. Tämä sulkupuristin toimitetaan kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten, teräsrakenne varmistaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän, ja se soveltuu kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen. Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -ominaisuuteen varmistaakseen, että keskilukitus säilyy, mikä estää puristimien tahattoman avautumisen.
Käyttö:
Tämä Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin on integroitu laajaan yhdistelmään ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen. Niitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-R vetotoimisalpapuristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää materiaalia ilman, että puristinta siirretään.
- Tämä puristin on integroitu ergonomisesti suunniteltuun kahvaan, joka tarjoaa erinomaisen otteen mukavaan otteeseen.
- Se on varustettu Toggle Lock Plus -vapautusvivulla, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avaamisen.
- Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä ja kierteinen U-pulttikoukku (vaakasuora tyyli) mahdollistaa helpon säädön.
- Destaco 375-R vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka helpottavat asennusta pintoihin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385102 / 375509 salpalevyt (375 / 375-R puristimiin) on suunniteltu korvaamaan vialliset tai kuluneet salpalevyt.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimien tehokas toiminta.
Asennus:
- Tämä Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin sisältää kierteitetyt U-koukut, joissa on laipallinen pohja ja asennusreiät yksikön asentamista varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki näitä vetokiinnittimiä muissa jalustan kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa vedä salvan puristimet laipallinen ja hitsattava pohjamalli helpon asennuksen varmistamiseksi.
K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?
V. Kyllä, Destaco valmistaa puristimia, joissa on pidempiä koukkuja, joiden pituus on 25, 50 tai 100 mm (Destaco 375-RM-100 vetotoiminen salpapuristin).
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien uudelleenrakentamisen yhteydessä?
V. Käsitellessäsi merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Kun käsittelet pneumaattisia sylinterin tiivisteitä, käytä Magnalube G -rasvaa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää metallilevyä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Tarjoaako Destaco kiinnittimiä erikseen?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet salvat varmistaakseen, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Mitä ovat vaakasuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet?
A. Vaakasuuntaiset kädensijat käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco on sisällyttänyt Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin kiinnikkeisiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.