DAYTON Lauhduttimen tuuletinmoottorit, 1/2 tuuman akselin halkaisija


Suodattaa
Rungon halkaisija: 5.625 " , Pultin ympyrän halk.: 5.125 " , Tehtävä: Jatkuva ilmanvaihto , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorin alisovellus: Lauhdutinpuhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , lämpösuojaus: auto
TyyliMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluAsennusHinta (ei alv)
A
4M261
4 7 / 16 "pallo2MDV260 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€140.63
A
3M839
4 11 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€219.95
B
4M060
4 11 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€292.04
C
4M225
4 11 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€223.98
D
4M223
4 11 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€202.32
E
4M205
4 11 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€139.40
F
4M226
4 15 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€250.19
G
4M224
4.875 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€223.98
H
3 LU94
5 3 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€227.15
A
3 LU93
5 3 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€227.05
I
4M061
5 3 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€257.25
A
4M206
5 3 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€164.33
J
3 LU96
5 7 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€241.19
K
4M207
5 7 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€167.59
L
3 LU95
5 11 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€241.29
M
3M217
5 11 / 16 "palloMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€248.92
N
3M265
5 11 / 16 "HolkkiMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€248.05
O
3M990
5 11 / 16 "HolkkiMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€276.14
P
4M262
5 11 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€311.67
A
3 LU97
5 15 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€308.28
Q
3 LU98
5 15 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€256.48
A
4M062
5 15 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€385.82
R
5 RHU4
5.25 "pallo2MDV6, 2MDV770 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatTasainenStud / Band€261.08
R
5 RHU6
5.75 "palloMukana70 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatTasainenStud / Band€339.50
R
5 RHU3
5.625 "pallo2MDV6, 2MDV770 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatTasainenStud / Band€312.23
S
5 RHU2
5.625 "pallo2MDV770 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatTasainenStud / Band€236.13
T
3 LU99
6 7 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€304.93
A
4M263
6 7 / 16 "pallo2MDV860 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€327.68
U
4M208
6 7 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€225.19
V
3M769
6 7 / 16 "pallo2MDV960 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€294.56
W
3M226
6 15 / 16 "HolkkiMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€248.90
X
3M994
6 15 / 16 "palloMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€418.87
Y
3M221
6 15 / 16 "HolkkiMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€356.96
Z
3M224
6 15 / 16 "palloMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€318.44
R
5 RHU5
6"pallo2MDV6, 2MDV770 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatTasainenStud / Band€296.06
R
5 RHU7
6"palloMukana70 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatTasainenStud / Band€258.56
A1
3M295
7.437 "palloMukana60 astetta COpen Air-OverVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinKaksinkertainen tasainenKehto€286.98

Lauhduttimen tuuletinmoottorit, 1/2 tuuman akselin halkaisija

Daytonin korvaavia lauhdutinpuhallinmoottoreita käytetään jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden vaurioituneiden moottoreiden korvaamiseen ja niiden suorituskyvyn ja tehokkuuden ylläpitämiseen. Nämä lauhdutinpuhaltimet antavat virtaa ilmastointilauhdutusyksiköiden tuulettimen siipille. Niissä on pysyvästi jaetut kondensaattorit, jotka vähentävät tietyn kuorman kuluttamaa tehoa. Nämä moottorit tarjoavat energiatehokkaan suorituskyvyn ja ylivoimaisen käynnistysmomentin viileämmällä käyttölämpötilalla. Valitse valikoimasta näitä lauhdutinpuhallinmoottoreita, joita on saatavana kaksois- ja litteäakselisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?