Pull Action Latch -puristimet sopivat ihanteellisesti kiinnikkeiden/työkappaleiden sulkemiseen ja avaamiseen toistuvasti lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Näitä vaaka- tai pystysuuntaisia vetolaitteita on saatavana kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä työkappaleiden vetämiseen/sulkemiseen. Destaco 375 -sarja vetotoimisalpapuristimissa on helppokäyttöinen kahva vaakasuuntaisen U-koukun kiinnittämiseksi vastakkaiseen työkappaleen salpaan/kiinnitykseen (asetettu samansuuntaisesti puristimen pohjan kanssa). Nämä puristinkahvat on integroitu patentoidulla peukalon ohjausvivulla kätevän yhdellä kädellä. Destaco 375-M-50 puristin on varustettu 50 mm pidemmällä U-koukulla kiinnittimen sulkemiseen pidemmälle kuin vakiopituiset U-koukkukiinnikkeet. Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleelle. Tässä puristimessa on vahva teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden ja estää taipumisen/murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 4000 lb) alla. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on hitsaus jalustassa pysyvää asennusta varten; Toggle Lock Plus -mekanismi puristimen toissijaiseen lukitsemiseen sen tahattoman avautumisen estämiseksi. Voit tilata nämä salpapihdit eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 loppuun. mallinumerosta.
Tarjoamme myös vastaavan (Destaco 374-M-50) salpapuristin, jossa on pystysuora U-koukku puristimen alustaan nähden kohtisuoraan asetetun työkappaleen käsittelemiseksi.
Käyttö:
Destaco 375-M-50 salpapuristin soveltuu kiinnitys-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin kalusteissa, kuten kansissa, ovissa, tynnyreissä, säiliöissä, astioissa ja kansissa. Tätä puristinta käytetään yleisesti kuljetuksissa, kulutustavaroissa, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen U-koukku (vaakasuora), joka helpottaa säätöä työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukun vetotanko on 50 mm pidempi kuin tavallinen U-koukun pituus työkappaleen vetämiseen pidemmältä ajalta.
- Se on valmistettu raskaasta teräksestä kestämään säännöllistä kulumista kovan käytön vuoksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
- Sen maksimikantavuus on 4000 lb.
- Tässä puristimessa on ergonominen kahva, joka on integroitu patentoidun peukalon ohjausvivun kanssa yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 385102 salpalevyn työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen Destaco 375-M-50 puristuskoukkuun.
- Varaosia, kuten Destacon peukalon ohjausvipua (375-ZB1) ja koukkukokoonpanoa (375215-M-50), käytetään puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-M-50 puristin täyttää ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardit ympäristöterveydestä, käyttäjäturvallisuudesta ja puristimen tehokkaasta toiminnasta.
Asennus:
- Destaco 375-M-50 -puristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät pohjassa ja salpalevyssä nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 375-M-50 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuus (375-RM-50) estääksesi puristimen lukkiutumisen vahingossa; hitsaa pohjaan asennustyyli (375-BM-50) kiinteään, hitsattavaan asennukseen.
K. Onko Destaco 375-M-50 salpapuristinta tarjolla eri koukun pituuksilla?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia salpapuristimet, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (375), 25 mm standardipituutta pidempi (375-M-25) ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus (375-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.