REELCRAFT Premium Duty Letkukelat, 4000 -sarja


Suodattaa
Letkun päät: 1/4 "NPT (M) , Lähtö: 1/4 "NPT (F)
TyyliMalliPainoLetkuLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaPaineHinta (ei alv)
A
4600 OLP
17 paunaa.Ei3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€310.04
B
4400 OLP
17 paunaa.Ei1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€335.43
Tarjouspyyntö
C
4420 OLP
18 paunaa.Kyllä1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€340.77
Tarjouspyyntö
C
4425 OLP
18 paunaa.Kyllä1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€362.15
Tarjouspyyntö
C
4617 OLP
19 paunaa.Kyllä3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€279.30
B
4425 OLPSMR
19 paunaa.Kyllä1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€543.96
Tarjouspyyntö
C
B4425 OLP
19 paunaa.Kyllä1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€455.76
Tarjouspyyntö
C
B4435 OLP
19 paunaa.Kyllä1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€483.06
Tarjouspyyntö
C
4435 OLP
19 paunaa.Kyllä1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€383.54
Tarjouspyyntö
C
4625 OLP
20 paunaa.Kyllä3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€392.89
C
B4625 OLP
20 paunaa.Kyllä3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€499.86
Tarjouspyyntö
B
4625 OLPSMR
22 paunaa.Kyllä3 / 8 "25ft.0.6 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€627.98
Tarjouspyyntö

Premium Duty Letkukelat, 4000 -sarja

Reelcraft 4000 -sarjan letkukelat on suunniteltu pitämään letkut, jotka syöttävät ilmaa tai vettä paineilmatyökaluille, ruiskuille ja muille ilman tai veden painejärjestelmille. Näissä letkukeloissa on robottihitsattu teräspohja maksimaalisen lujuuden ja johdonmukaisuuden saavuttamiseksi. Niissä on täysi virtaus, jännitteetön kääntyvä rakenne yhdistettynä korkealuokkaisimpaan tiivisterakenteeseen maksimaalisen käyttöiän varmistamiseksi. Niitä on saatavana paineenkäsittelykapasiteetilla 300 - 500 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?